TELEMECANIQUE SENSORS Cảm biến quang điện XUB9ANBNL2 78.7 In Npn Nc
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cảm biến quang điện |
Vật liệu cơ thể | lợi nhuận trước thuế |
Loại mạch | NPN |
Độ sâu | 0.71 " |
đường kính | 18mm |
Kết nối điện | Cáp 2m |
Đánh giá IP | 67 |
Chiều dài | 1.89 " |
Nguồn sáng | dẫn màu đỏ |
Tối đa Tải hiện tại | 100mA |
Tối đa Khoảng cách cảm biến | 7 ft. |
NEMA Đánh giá | Không được đánh giá |
Tần số hoạt động | 500 Hz |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -25 độ đến 55 độ C |
Chế độ hoạt động | Bật đèn lên |
Nguồn điện | 12 đến 24 VDC |
Thời gian đáp ứng | 1.0 mili giây. |
Phương pháp cảm biến | Phản xạ ngược phân cực |
Hình dạng | Trụ |
UPC | 785901774129 |
Chiều rộng | 1.1 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 9.65 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.21 |
Mã HS | 8541408000 |
Mô hình | Kết nối điện | Chiều dài | Chế độ hoạt động | Phương pháp cảm biến | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XUB9ANNL2 | Cáp 2m | 1.89 " | Bật tối | Phản xạ ngược phân cực | 1.1 " | €176.10 | |
XUB5ANNL2 | Cáp 2m | 2.44 " | Bật đèn lên | Khuếch tán | 1.73 " | €172.48 | |
XUB5ANBNL2 | Cáp 2m | 2.44 " | Bật tối | Khuếch tán | 1.73 " | €172.48 | |
XUB9ANANM12 | Đầu nối M12 | 2.44 " | Bật tối | Phản xạ ngược phân cực | 1.1 " | €174.04 | |
XUB9ANBNM12 | Đầu nối M12 | 2.44 " | Bật đèn lên | Phản xạ ngược phân cực | 1.1 " | €234.08 | |
XUB5ANANM12 | Đầu nối M12 | 2.99 " | Bật đèn lên | Khuếch tán | 1.73 " | €162.89 | |
XUB5ANBNM12 | Đầu nối M12 | 2.99 " | Bật tối | Khuếch tán | 1.73 " | €240.21 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.