Telemecanique Sensors Xcslf2727313 | 14l743 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSLF2727313 Công tắc khóa liên động an toàn 2nc 0.75a @ 240v | AF6GDK 14L743

TELEMECANIQUE SENSORS Công tắc khóa liên động an toàn XCSLF2727313 2nc 0.75a @ 240v

Trong kho
Khoản mục: AF6GDK phần: XCSLF2727313Tham chiếu chéo: 14L743
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
€573.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc khóa liên động an toàn
Xếp hạng liên hệ AC0.75A @ 240V
Vật liệu cơ thểZamak
Kích thước ống dẫn1 / 2 "NPT
Kiểu kết nối30 "x 48"
Đăng ký thông tin2NC
Đánh giá liên hệ DC0.55A @ 24V
Độ sâu2.01 "
Vật liệu đầuZamak
Chiều cao8.07 "
Đánh giá IP67
Lực lượng điều hành4.5 lb. Đã mở khóa, 517 lb. Đã khóa
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 140 độ F
Phong cáchKhóa kim loại
UPC785901976950
Chiều rộng1.71 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.26
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)22.61
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8536509055

Chi tiết sản phẩm:

  • Điện áp Solenoid (24VAC / DC)
  • Tính năng đặc biệt: 300 liên hệ điện từ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐăng ký thông tinGiá cả
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSLF2727333 Công tắc khóa liên động an toàn 2nc 0.75a @ 240v | AF6GDL 14L744 XCSLF27273332NC€624.24
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSLF3535313 Công tắc khóa liên động an toàn 2no 1nc 240v | AF6GDM 14L745 XCSLF35353132KHÔNG, 1NC€969.29
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSLF3535333 Công tắc khóa liên động an toàn 2no 1nc 240v | AF6GDP 14L746 XCSLF35353332KHÔNG, 1NC€835.21
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSLF3737313 Công tắc khóa liên động an toàn 1no 2nc 240v | AF6GDT 14L749 XCSLF37373131KHÔNG, 2NC€909.73
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSLF3737333 Công tắc khóa liên động an toàn 1no 2nc 240v | AF6GDU 14L750 XCSLF37373331KHÔNG, 2NC€844.33
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSLF3838313 Công tắc khóa liên động an toàn 3nc 0.75a @ 240v | AF6GDX 14L753 XCSLF38383133NC€813.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Công tắc khóa liên động an toàn XCSLF2727313 2nc 0.75a @ 240v
€573.88 /đơn vị