vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSDMP5002 Công tắc khóa liên động 2no / 1nc Sil3 Plastic | AF6FTV 10D281

TELEMECANIQUE SENSORS Công tắc khóa liên động XCSDMP5002 2no/1nc Sil3 nhựa

Trong kho
Khoản mục: AF6FTV phần: XCSDMP5002Tham chiếu chéo: 10D281
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
€265.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc khóa liên động an toàn
Độ sâu bộ truyền động0.52 "
Chiều cao bộ truyền động3.46 "
Chiều rộng bộ truyền động0.98 "
Vật liệu cơ thểnhựa
Chiều dài cáp6.6ft.
Đăng ký thông tin2KHÔNG, 1NC
Đánh giá liên hệ DC100mA @ 24V
Đánh giá IP66, 67
Khoảng cách cảm biến tắt0.79 "
Về khoảng cách cảm biến0.31 "
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 185 độ F
Chuyển độ sâu0.52 "
Chuyển đổi chiều cao3.46 "
Chuyển đổi chiều rộng0.98 "
Loại chấm dứtDây điện trần

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8536509055

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao bộ truyền độngĐăng ký thông tinChuyển đổi chiều caoLoại chấm dứtGiá cả
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSDMP5012 Công tắc khóa liên động 2no / 1nc Sil3 Plastic | AF6FTW 10D282 XCSDMP50123.46 "2KHÔNG, 1NC3.46 "Dây điện trần€270.45
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSDMP7002 Công tắc khóa liên động 1no / 2Nc Sil3 Plastic | AF6FTX 10D283 XCSDMP70023.46 "1KHÔNG, 2NC3.46 "Dây điện trần€271.07
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSDMP7012 Công tắc khóa liên động 1no / 2Nc Sil3 Plastic | AF6FTY 10D284 XCSDMP70123.46 "1KHÔNG, 2NC3.46 "Dây điện trần€205.54
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSDMR5902 Công tắc khóa liên động 1no / 1nc Sil3 Plastic | AF6FTZ 10D285 XCSDMR59020.51 "1KHÔNG, 1NC1.52 "Đầu nối M12€243.60
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSDMR5912 Công tắc khóa liên động 1no / 1nc Sil3 Plastic | AF6FUA 10D286 XCSDMR59120.51 "1KHÔNG, 1NC1.52 "Đầu nối M12€231.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Công tắc khóa liên động XCSDMP5002 2no/1nc Sil3 nhựa
€265.72 /đơn vị