Telemecanique Sensors Xckj10541d | 21hk28 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCKJ10541D Công tắc giới hạn tải trọng nặng Bộ truyền động bên 1no / 1nc | AF7JNW 21HK28

TELEMECANIQUE SENSORS Thiết bị truyền động bên công tắc giới hạn hạng nặng XCKJ10541D 1no/1nc

Trong kho
Khoản mục: AF7JNW phần: XCKJ10541DTham chiếu chéo: 21HK28
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
€402.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn nhiệm vụ nặng
Chiều dài thiết bị truyền động1.57 "thành 3.35"
Vị trí thiết bị truyền độngBên
Kiểu truyền độngCánh tay đòn quay
amps4
Vật liệu cánh tayZinc
Vật liệu cơ thểZinc
Đăng ký thông tin1NO / 1NC
Độ sâu1.73 "
Kết nối điệnĐầu nối 12 chân M5
Chiều cao4.41 "
Đánh giá IP66
Phong tràoCW / CCW
NEMA Đánh giá1, 2, 4, 12, 13
Lực lượng điều hành2.21 in.- lb.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 158 độ F
Con lăn Dia.0.75 "
Vật liệu con lănNhựa nhiệt dẻo
Chiều rộng con lăn0.22 "
Du lịch90 Degrees
Xếp hạng điện áp240AC / 250DC
Chiều rộng1.57 "
Đầu vào dâyĐầu nối M12, 5 chân

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)13.72
Chiều dài tàu (cm)3
Chiều rộng tàu (cm)5.21
Mã HS8536509055

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong tràoChiều dài thiết bị truyền độngVị trí thiết bị truyền độngLực lượng điều hànhCon lăn Dia.Vật liệu con lănChiều rộng con lănDu lịchGiá cả
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCKJ10511D Công tắc giới hạn tải nặng Bộ truyền động bên 1no / 1nc | AF7JNV 21HK27 XCKJ10511DCW / CCW1.61 "Bên2.21 in.- lb.0.87 "Nhựa nhiệt dẻo0.2 "90 Degrees€294.35
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCKJ161D Công tắc hành trình hạng nặng Bộ truyền động hàng đầu 1no / 1nc | AF7JNY 21HK30 XCKJ161DTheo chiều dọc0.28 "Áo sơ mi4.5 lb---0.24 "€271.03
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCKJ10541H7 Bộ truyền động giới hạn tác vụ hạng nặng Bộ truyền động bên 1no / 1nc | AG7BNK 4B811 XCKJ10541H7CW / CCW1.57 "thành 3.35"Bên2.21 in.- lb.0.75 "Nhựa nhiệt dẻo0.22 "90 Degrees€244.15
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCKJ10511H7 Bộ truyền động giới hạn tác vụ nặng Bộ truyền động bên 1no / 1nc | AG7DXT 5WJE3 XCKJ10511H7CW / CCW1.61 "Bên2.21 in.- lb.0.87 "Nhựa nhiệt dẻo0.2 "90 Degrees€252.68
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCKJ10559D Công tắc giới hạn công suất nặng Bộ truyền động bên 1no / 1nc | AG7DYH 5WJE5 XCKJ10559DCW / CCW8.35 "Bên2.21 in.- lb.---90 Degrees€303.58
TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ161H7 Công tắc giới hạn tác vụ nặng Bộ truyền động hàng đầu 1no / 1nc | AG7DYJ 5WJE6 XCKJ161H7Theo chiều dọc0.28 "Áo sơ mi4.5 lb---0.24 "€207.55
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCKJ167H7 Công tắc giới hạn tác vụ nặng Bộ truyền động hàng đầu 1no / 1nc | AG7DYK 5WJE7 XCKJ167H7Ngang0.79 "Áo sơ mi3.6 in.- lb.0.47 "Thép0.2 "0.32 "€186.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Thiết bị truyền động bên công tắc giới hạn hạng nặng XCKJ10541D 1no/1nc
€402.95 /đơn vị