vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÁCH NHIỆT TECHLITE 0179-0125IP100-PF-0910-01 Ống cách nhiệt 1-5/8 Inch Id Chiều dài 4 feet Trắng | AD8ZBX4NNX7

TECHLITE INSULATION 0179-0125IP100-PF-0910-01 Cách điện ống 1-5/8 inch Id 4 Feet Chiều dài Màu trắng

Trong kho
Khoản mục: AD8ZBX Model: 0179-0125IP100-PF-0910-01Tham chiếu chéo: 4NNX7

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
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
€125.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng cách nhiệt
Khoảng Giá trị "R"5.53
Khoảng Yếu tố 'R'5.53
Màutrắng
Đối với kích thước ống sắt1-1 / 4 "
Đối với ống OD1-5 / 8 "
ID danh nghĩa cách điện1.625 "
Loại cách nhiệtBản lề với vòng đệm tự niêm phong
Chiều dài4ft.
Vật chấtBọt melamine
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 350 độ F
Chiều dày1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)123.19
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhoảng Yếu tố 'R'MàuID danh nghĩa cách điệnLoại cách nhiệtGiá cả
CÁCH NHIỆT TECHLITE 0079-0050IP100-PF-0000-00 Cách nhiệt đường ống 7/8 inch Id 4 Feet Chiều dài Xám | AD8ZAX 4NNV2 0079-0050IP100-PF-0000-006.57Xám nhạt7 / 8 "Bản lề€59.94
CÁCH NHIỆT TECHLITE 0079-0075IP100-PF-0000-00 Cách nhiệt đường ống 1-1 / 8 Inch x 4 Feet Chiều dài Xám | AD8ZAY 4NNV3 0079-0075IP100-PF-0000-006.18Xám nhạt1.125 "Bản lề với vòng đệm tự niêm phong€73.17
CÁCH NHIỆT TECHLITE 0079-0100IP100-PF-0000-00 Cách nhiệt đường ống 1-3 / 8 Inch x 4 Feet Chiều dài Xám | AD8ZAZ 4NNV4 0079-0100IP100-PF-0000-005.82Xám nhạt1.375 "Bản lề với vòng đệm tự niêm phong€78.05
CÁCH NHIỆT TECHLITE 0079-0125IP100-PF-0000-00 Cách nhiệt đường ống 1-5 / 8 Inch x 4 Feet Chiều dài Xám | AD8ZBA 4NNV5 0079-0125IP100-PF-0000-005.53Xám nhạt1.625 "Bản lề với vòng đệm tự niêm phong€76.15
CÁCH NHIỆT TECHLITE 0079-0150IP100-PF-0000-00 Cách nhiệt đường ống 1-7 / 8 Inch x 4 Feet Chiều dài Xám | AD8ZBB 4NNV6 0079-0150IP100-PF-0000-005.37Xám nhạt1.875 "Bản lề với vòng đệm tự niêm phong€86.45
CÁCH NHIỆT TECHLITE 0079-0200IP100-PF-0000-00 Cách nhiệt đường ống 2-3/8 Inch x 4 Feet Chiều dài Xám | AD8ZBC 4NNV7 0079-0200IP100-PF-0000-005.12Xám nhạt2.375 "Bản lề với vòng đệm tự niêm phong€86.40
CÁCH NHIỆT TECHLITE 0079-0250IP100-PF-0000-00 Cách nhiệt đường ống 3 inch Id 4 Feet Chiều dài Xám | AD8ZBD 4NNV8 0079-0250IP100-PF-0000-004.91Xám nhạt3"Bản lề€116.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TECHLITE INSULATION 0179-0125IP100-PF-0910-01 Cách điện ống 1-5/8 inch Id 4 Feet Chiều dài Màu trắng
€125.38 /đơn vị