TECHLITE INSULATION 0079-4896SS100-SH-0000-00 Tấm cách nhiệt 48 x 96 x 1 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm cách nhiệt |
Khoảng Giá trị "R" | 3.85 |
Khoảng Yếu tố 'R' | 3.85 |
Màu | Xám nhạt |
Để sử dụng trên | Ống đồng |
Vật chất | Bọt melamine |
Kích cỡ trang | 48 "x 96" |
Nhiệt độ. Phạm vi | -40 đến 350 độ F |
bề dầy | 1" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.68 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 244.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 122.56 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Khoảng Yếu tố 'R' | Màu | Để sử dụng trên | Kích cỡ trang | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0079-2448SS050-SH-0000-00 | 1.93 | Xám nhạt | Ống sắt | 24 "x 48" | 1 / 2 " | €63.74 | |
0079-2448SS100-SH-0000-00 | 3.85 | Xám nhạt | Ống sắt | 24 "x 48" | 1" | €125.19 | |
0079-2448SS150-SH-0000-00 | 5.77 | Xám nhạt | Ống sắt | 24 "x 48" | 1.5 " | €134.23 | |
0079-2448SS200-SH-0000-00 | 7.7 | Xám nhạt | Ống sắt | 24 "x 48" | 2" | €167.25 | |
0079-2448SS300-SH-0000-00 | 11.54 | Xám nhạt | Ống sắt | 24 "x 48" | 3" | €238.46 | |
0079-2496SS050-SH-0000-00 | 1.93 | Xám nhạt | Ống đồng | 24 "x 96" | 1 / 2 " | €113.86 | RFQ
|
0079-2496SS100-SH-0000-00 | 3.85 | Xám nhạt | Ống đồng | 24 "x 96" | 1" | €185.21 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.