Te Connectivity Cpgi-sgrs-1-bulk | Đầu nối dây 10k509 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TE CONNECTIVITY Đầu nối dây CPGI-SGRS-1-BULK Heatshrink 18-22awg - Gói 100 | AA2HPC 10K509

TE CONNECTIVITY Đầu nối dây CPGI-SGRS-1-BULK Heatshrink 18-22awg - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AA2HPC phần: CPGI-SGRS-1-BULKTham chiếu chéo: 10K509
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
€379.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối dây
Màumàu xanh lá
Loại kết nốihàn
Chiều cao0.14 "
Loại cách nhiệtThu nhiệt
Chiều dài1.51 "
Tối đa Vôn600
Tối đa Kết hợp dây1, # 16 AWG cộng với 1, # 18 AWG
Tối đa Kích thước dây18 AWG
Min. Kết hợp dây6, # 22 AWG
Min. Kích thước dây22 AWG
Phạm vi dây22 đến 18 AWG
Loại dâyĐồng - Rắn và mắc kẹt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)21.08
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Môi trường kín, Cài đặt một bước

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều caoChiều dàiTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâyPhạm vi dâyGiá cả
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-1-6 Đầu nối dây Thu nhiệt 18-22awg - Gói 6 | AA2HPB 10K508 CPGI-SGRS-1-6màu xanh lá0.14 "1.51 "18 AWG22 AWG22 đến 18 AWG€27.15
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-2-25 Đầu nối dây Thu nhiệt 12-22awg - Gói 25 | AA2HPD 10K510 CPGI-SGRS-2-25đỏ0.2 "1.49 "12 AWG20 AWG20 đến 12 AWG€109.55
TE CONNECTIVITY Đầu nối dây CPGI-SGRS-2-BULK Heatshrink 12-22awg - Gói 100 | AA2HPF 10K512 CPGI-SGRS-2-SỐ LƯỢNG LỚNđỏ0.2 "1.49 "12 AWG22 AWG20 đến 12 AWG€368.55
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-3-25 Đầu nối dây Thu nhiệt 10-18awg - Gói 25 | AA2HPG 10K513 CPGI-SGRS-3-25Màu xanh da trời0.3 "1.79 "10 AWG18 AWG18 đến 10 AWG€109.55
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-3-5 Đầu nối dây Thu nhiệt 10-18awg Pk5 | AA2HPH 10K514 CPGI-SGRS-3-5Màu xanh da trời0.3 "1.79 "10 AWG18 AWG18 đến 10 AWG€27.78
TE CONNECTIVITY Đầu nối dây CPGI-SGRS-3-BULK Heatshrink 10-18awg - Gói 100 | AA2HPJ 10K515 CPGI-SGRS-3-SỐ LƯỢNG LỚNMàu xanh da trời0.3 "1.79 "10 AWG18 AWG18 đến 10 AWG€368.55
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-4-25 Đầu nối dây Thu nhiệt 8-16awg - Gói 25 | AA2HPK 10K516 CPGI-SGRS-4-25Màu vàng0.37 "1.77 "8 AWG16 AWG16 đến 8 AWG€109.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TE CONNECTIVITY Đầu nối dây CPGI-SGRS-1-BULK Heatshrink 18-22awg - Gói 100
€379.64 /đơn vị