TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1991-BULK Thiết bị đầu cuối vòng màu đỏ được hàn từ 22 đến 18 - Gói 1000
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | thiết bị đầu cuối vòng |
Mã màu | đỏ |
Vật liệu kết nối | Đồng mạ thiếc |
Kiểu kết nối | Uốn cong, co nhiệt |
Màu cách nhiệt | đỏ |
Loại cách nhiệt | Nylon |
Tối đa Nhiệt độ. | 257 độ F |
Tối đa Vôn | 600V |
Chiều dài tổng thể | 1.695 " |
Đường may | Hàn |
Kích thước đinh tán | 3 / 8 " |
Kết nối thiết bị đầu cuối | Uốn |
Kiểu cuối | Tiêu chuẩn |
Phạm vi dây | 22 đến 18 AWG |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.97 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.43 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.83 |
Chiều rộng tàu (cm) | 21.08 |
Mã HS | 8536904000 |
Quốc gia | MX |
Mô hình | Chiều dài tổng thể | Kích thước đinh tán | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
CPGI-B-106-1501-25 | 1.34 " | #10 | €18.61 | |
CPGI-B-106-1501-BALK | 1.34 " | #10 | - | RFQ
|
CPGI-B-106-1991-25 | 1.695 " | 3 / 8 " | €20.72 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.