Te-co 5384401 | Bi pit tông inox tiêu chuẩn 3/8 5/8 Pk5 | 19a724 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TE-CO 5384401 Bóng pít tông Tiêu chuẩn thép không gỉ 3/8 5/8 Pk5 | AA8KZN 19A724

TE-CO 5384401 Bóng pít tông Thép không gỉ tiêu chuẩn 3/8 5/8 Pk5

Trong kho
Khoản mục: AA8KZN phần: 5384401Tham chiếu chéo: 19A724

Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€67.59 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng pít tông
Chất liệu bóngNylon
Kích bóng0.187 Trong.
Cơ thể303 thép không gỉ
Chiều dài cơ thể5 / 8 "
Chiều rộng cơ thể0.375 "
Kết thúc303 thép không gỉ
BuộcTiêu chuẩn
Chức năngLực lượng cuối được kiểm soát
Vật chấtThép không gỉ
Mùa xuânThép không gỉ
Kích thước chủ đề3 / 8-16
KiểuVới phần tử khóa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318190000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChất liệu bóngCơ thểVật chấtMùa xuânKích thước chủ đềKiểuChiều dài cơ thểpkg. Số lượngGiá cả
Bóng đèn Nylon TE-CO 5376201 .125w x .252l Pk5 | AA8KUQ 19A610 5376201Bóng pít tôngNylonThépThân thép (12L14)Thép không gỉ-Nhấn Fit0.252 "5€35.11
TE-CO 5376301 Chân đế nylon bóng pít tông .125w x .252l Pk5 | AA8KUR 19A611 5376301Bóng pít tôngNylonThépThân thép (12L14)Thép không gỉ-Nhấn Fit0.252 "5€34.78
TE-CO 5376401 Bóng đèn Nylon .188w x .41l Pk5 | AA8KUT 19A612 5376401Bóng pít tôngNylonThépThân thép (12L14)Thép không gỉ-Nhấn Fit0.41 "5€32.59
TE-CO 5376501 Chân đế nylon bóng pít tông .188w x .41l Pk5 | AA8KUU 19A613 5376501Bóng pít tôngNylonThépThân thép (12L14)Thép không gỉ-Nhấn Fit0.41 "5€30.63
TE-CO 5376601 Bóng đèn Nylon .25w x .48l Pk5 | AA8KUV 19A614 5376601Bóng pít tôngNylonThépThân thép (12L14)Thép không gỉ-Nhấn Fit0.48 "5€31.12
TE-CO 5376701 Chân đế nylon bóng pít tông .25w x .48l Pk5 | AA8KUW 19A615 5376701Bóng pít tôngNylonThépThân thép (12L14)Thép không gỉ-Nhấn Fit0.48 "5€34.64
Bóng đèn Nylon TE-CO 5376801 .312w x .643l Pk5 | AA8KUX 19A616 5376801Bóng pít tôngNylonThépThân thép (12L14)Thép không gỉ-Nhấn Fit0.643 "5€31.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TE-CO 5384401 Bóng pít tông Thép không gỉ tiêu chuẩn 3/8 5/8 Pk5
€67.59 /đóng gói