Te-co 46202 | Thép chữ T 3/8-16 X 2 | 2yhp3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TE-CO 46202 T-bolt thép 3 / 8-16 x 2 | AC4BWM 2YHP3

TE-CO 46202 Thép chữ T 3/8-16 x 2

Trong kho
Khoản mục: AC4BWM phần: 46202Tham chiếu chéo: 2YHP3
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
€15.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbu-lông chữ T
Kết thúcOxit đen
Chiều cao đầu1 / 4 "
Trưởng Width11 / 16 "
Chiều dài dưới đầu2"
Vật chấtThép
Độ cứng RockwellC25-C34
Kích thước máy3 / 8-16x2
Kích thước khe3 / 8 "
Độ bền kéo4650 psi
Độ dài chủ đề1.5 "
Kích thước chủ đề3 / 8-16
Loại sợiUNC
KiểuSức mạnh Trung bình
UPC094705533178

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS7318152095
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài dưới đầuKích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
TE-CO 46201 T-bolt thép 3 / 8-16 x 1-1 / 2 | AC4BWL 2YHP2 462011.5 "3/8-16x1-1/21"€14.94
TE-CO 46204 T-bolt thép 3 / 8-16 x 3 | AC4BWN 2YHP5 462043"3 / 8-16x32"€17.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TE-CO 46202 Thép chữ T 3/8-16 x 2
€15.29 /đơn vị