Te-co 46201 | Thép chữ T 3/8-16 X 1-1/2 | 2yhp2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TE-CO 46201 T-bolt thép 3 / 8-16 x 1-1 / 2 | AC4BWL 2YHP2

TE-CO 46201 Thép chốt chữ T 3/8-16 x 1-1/2

Trong kho
Khoản mục: AC4BWL phần: 46201Tham chiếu chéo: 2YHP2
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
€14.94 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 2
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbu-lông chữ T
Kết thúcOxit đen
Chiều cao đầu1 / 4 "
Trưởng Width11 / 16 "
Chiều dài dưới đầu1.5 "
Vật chấtThép
Độ cứng RockwellC25-C34
Kích thước máy3/8-16x1-1/2
Kích thước khe3 / 8 "
Độ bền kéo4650 psi
Độ dài chủ đề1"
Kích thước chủ đề3 / 8-16
Loại sợiUNC
KiểuSức mạnh Trung bình
UPC094705479926

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS7318152095
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài dưới đầuKích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
TE-CO 46202 T-bolt thép 3 / 8-16 x 2 | AC4BWM 2YHP3 462022"3 / 8-16x21.5 "€15.29
TE-CO 46204 T-bolt thép 3 / 8-16 x 3 | AC4BWN 2YHP5 462043"3 / 8-16x32"€17.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TE-CO 46201 Thép chốt chữ T 3/8-16 x 1-1/2
€14.94 /đơn vị