TB WOODS WE60R Vòng tốc độ Dura-Flex, Thép cacbon thấp, Kích thước WE60, 12500 lbs.-in. Mô-men xoắn, 3800 vòng / phút
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòng quay tốc độ |
Kích thước Capscrew | 1 / 2-13 UNC x 7/8 |
Mô-men xoắn Capscrew | 75 lb.-ft. |
Kích thước khớp nối | WE60 |
Loại nguyên tố | Vòng tốc độ khớp nối lốp |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 20 hp |
Xếp hạng HP @ 1150 RPM | 228 |
Xếp hạng HP @ 1200 RPM | 238 |
Xếp hạng HP @ 1750 RPM | 347 |
Xếp hạng HP @ 1800 RPM | 357 hp |
Xếp hạng HP @ 300 RPM | 60 |
Xếp hạng HP @ 3450 RPM | 684 |
Xếp hạng HP @ 3600 RPM | 684 hp |
Xếp hạng HP @ 50 RPM | 9.9 |
Xếp hạng HP @ 690 RPM | 137 |
Xếp hạng HP @ 870 RPM | 173 |
Hub Bên ngoài Dia. | 8.75 " |
Vật chất | Thép carbon thấp |
Tối đa Căn chỉnh góc | 2 độ. |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 1 / 8 " |
Tối đa RPM | 3800 RPM |
Nhiệt độ hoạt động. | -40 đến 200 độ. F |
Loại sản phẩm | Vòng tốc độ Dura-Flex |
Mômen định mức | 12500 lb.-in. |
Kích thước máy | WE60 |
Chiều rộng vòng tốc độ | 1 1 / 4 " |
Nhiệt độ Xếp hạng | -40 đến 200 độ F |
Kiểu | Tiêu chuẩn |
Trọng lượng máy | 7.8 Lbs. |
Mô hình | Tối đa RPM | Kích thước Capscrew | Mô-men xoắn Capscrew | Kích thước máy | Chiều rộng vòng tốc độ | Trọng lượng máy | Kích thước khớp nối | Đường kính trung tâm. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE20R | 6600 RPM | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 30 lb.-ft. | WE20 | 0.66 " | 2.1 Lbs. | WE20 | 4.48 " | €572.84 | RFQ
|
WE30R | 5800 RPM | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 30 lb.-ft. | WE30 | 0.68 " | 3.3 Lbs. | WE30 | - | €670.49 | RFQ
|
WE40R | 5000 RPM | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 30 lb.-ft. | WE40 | 0.68 " | 4.4 Lbs. | WE40 | 6.63 " | €887.80 | RFQ
|
WE50R | 4200 RPM | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 30 lb.-ft. | WE50 | 0.54 " | 5.3 Lbs. | WE50 | - | €1,122.41 | RFQ
|
WE30RM | 5800 RPM | M10-1.5 x 16 | - | WE30 | 17mm | - | WE30 | 138 mm | €395.62 | |
WE70RM | 3600 rpm | M12-1.75 x 20 | - | WE70 | 19mm | - | WE70 | - | €701.11 | |
WE20RM | 6600 RPM | M10-1.5 x 16 | - | WE20 | 17mm | - | WE20 | 114 mm | €352.13 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.