Pelican 1400nf | Vỏ Bảo Vệ 13.37 In X 11.62 In W, Vàng | 13d736 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PELICAN 1400NF Vỏ bảo vệ 13.37 In x 11.62 In W, Màu vàng | AA4TUV 13D736

PELICAN Vỏ bảo vệ 1400NF 13.37 In x 11.62 In W, Màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AA4TUV phần: 1400NFTham chiếu chéo: 13D736
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
€155.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrường hợp bảo vệ
MàuMàu vàng
Độ sâu bên trong5.25 "
Chiều dài bên trong11 13 / 16 "
Chiều rộng bên trong8.875 "
ChốtNém đôi
Vật chấtCopolyme-Polypropylen
Mfr. Loạt1400
Độ sâu tổng thể6"
Chiều dài tổng thể13.375 "
Chiều rộng tổng thể11.625 "
Khối lượng0.31 cu. ft.
Dung lượng âm lượng0.31 cu. ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2
Chiều cao tàu (cm)30.99
Chiều dài tàu (cm)35.31
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Mã HS4202999000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMfr. LoạtĐộ sâu đáyĐộ sâu bên trongĐộ sâu tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKhối lượngChiều dài bên trongGiá cả
PELICAN 1200NF Vỏ bảo vệ 10.62 inch x rộng 9.68 inch | AA4TUG 13D724 1200NF1200-4"4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.9.25 "€100.35
PELICAN 1300NF Vỏ bảo vệ Chiều dài 10-5 / 8 inch Màu vàng | AA4TUN 13D730 1300NF13004-15 / 16 "6.125 "6.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.24 cu. ft.9.875 "€111.85
PELICAN 1450NF Vỏ bảo vệ Chiều dài 16 inch Chiều rộng 13 inch Màu vàng | AA4TVY 13D764 1450NF14504.25 "6"6.875 "16 "13 "0.52 cu. ft.14.625 "€213.86
PELICAN 1500NF Vỏ bảo vệ Chiều dài 18-1 / 2 inch Màu vàng | AA4UGT 13E461 1500NF15004-5 / 16 "6.125 "6-15 / 16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 cu. ft.16.75 "€237.09
PELICAN 1520 Vỏ bảo vệ Chiều dài 19-25 / 32 inch Màu vàng | AA4UHC 13E472 152015204-15 / 16 "6-23 / 32 "7-13 / 32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 cu. ft.18 1 / 16 "€298.11
PELICAN 1520NF Vỏ bảo vệ Chiều dài 19-25 / 32 inch Màu vàng | AA4UHJ 13E478 1520NF15204-15 / 16 "6-23 / 32 "7-13 / 32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 cu. ft.18 1 / 16 "€260.58
PELICAN 1550NF Vỏ bảo vệ 20.62 In x 16.87 In W, Màu vàng | AA4UHR 13E485 1550NF1550-7.5 "8.125 "20.625 "16.88 "1.14 cu. ft.18.437 "€287.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PELICAN Vỏ bảo vệ 1400NF 13.37 In x 11.62 In W, Màu vàng
€155.12 /đơn vị