TB WOODS WE4HS158 Trung tâm BTS Dura-Flex, Thép carbon thấp, Kích thước WE4, Đường kính lỗ khoan 1.625 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm khớp nối trục linh hoạt |
Đường kính lỗ khoan. | 1-5 / 8 " |
Kích thước lỗ khoan | 1 mm |
Khoan dung | +0.0005 "đến +0.0015" |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành với Keyway |
Kích thước khớp nối | WE4 |
Loại nguyên tố | Trung tâm khớp nối lốp |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 0.88 hp |
Xếp hạng HP @ 1150 RPM | 10 |
Xếp hạng HP @ 1200 RPM | 10 |
Xếp hạng HP @ 1750 RPM | 15 |
Xếp hạng HP @ 1800 RPM | 16 hp |
Xếp hạng HP @ 300 RPM | 2.6 |
Xếp hạng HP @ 3450 RPM | 30 |
Xếp hạng HP @ 3600 RPM | 30 hp |
Xếp hạng HP @ 50 RPM | 0.44 |
Xếp hạng HP @ 690 RPM | 6 |
Xếp hạng HP @ 870 RPM | 7.6 |
Hub | Trung tâm trục, chán về kích thước |
Vật liệu trung tâm | Thép carbon thấp |
Hub Bên ngoài Dia. | 2.6 " |
Loại trung tâm | Trung tâm trục, chán về kích thước |
Chiều rộng trung tâm | 1.69 " |
Bàn phím | 3 / 8 "x 3 / 16" |
Vật chất | Thép carbon thấp |
Tối đa Căn chỉnh góc | 4 độ. |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 1 / 16 " |
Tối đa RPM | 7500 RPM |
Nhiệt độ hoạt động. | -40 đến 200 độ. F |
Loại sản phẩm | Trung tâm BTS Dura-Flex |
Mômen định mức | 550 lbs. |
Đặt kích thước vít | 5 / 16-18 UNC-2B |
Setcrew | 5 / 16-18 UNC-2B |
Chiều dài trục vít | 1 / 4 " |
Yêu cầu mô men xoắn vít | 14 " |
Kích thước máy | WE4 |
Nhiệt độ Xếp hạng | -40 đến 200 độ F |
Phạm vi mô-men xoắn | LO107025 |
Kiểu | Tiêu chuẩn |
Trọng lượng máy | 0.9 Lbs. |
Mô hình | Hub Bên ngoài Dia. | Phong cách cơ thể | Đường kính lỗ khoan. | Bàn phím | Chiều rộng rãnh then | Chiều dài qua lỗ khoan | Tối đa Căn chỉnh góc | Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE2H58 | 1.85 " | WE2 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 3 / 16 " | 0.94 " | 4 độ. | 1 / 16 " | €119.08 | |
WE2H118 | 1.85 " | WE2 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 / 4 " | 0.94 " | 4 độ. | 1 / 16 " | €128.19 | |
WE2H78 | 1.85 " | WE2 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 3 / 16 " | 0.94 " | 4 độ. | 1 / 16 " | €125.42 | |
WE2H1 | 1.85 " | WE2 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 / 4 " | 0.94 " | 4 độ. | 1 / 16 " | €130.16 | |
WE3H58 | 2.32 " | WE3 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 3 / 16 " | 1.5 " | 4 độ. | 1 / 16 " | €163.62 | |
WE3H78 | 2.32 " | WE3 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 3 / 16 " | 1.5 " | 4 độ. | 1 / 16 " | €147.04 | |
WE3H1 | 2.32 " | WE3 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 / 4 " | 1.5 " | 4 độ. | 1 / 16 " | €157.04 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.