Tb Woods We3h78 | Hub Dura-flex Bts, Thép cacbon thấp, Kích thước We3, Đường kính lỗ khoan 0.875 inch. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS Hub, Thép Carbon thấp, Kích thước WE3, Đường kính lỗ khoan 0.875 inch. | AA6YJQ 15E640

TB WOODS WE3H78 Trung tâm BTS Dura-Flex, Thép carbon thấp, Kích thước WE3, Đường kính lỗ khoan 0.875 inch.

Trong kho
Khoản mục: AA6YJQ phần: WE3H78Tham chiếu chéo: 15E640
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
€157.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm khớp nối trục linh hoạt
Phong cách cơ thểWE3
Đường kính lỗ khoan.7 / 8 "
Kích thước lỗ khoan7 / 8 "
Khoan dung+0.0005 "đến +0.0015"
Loại lỗ khoanĐã hoàn thành với Keyway
Kích thước khớp nốiWE3
Loại nguyên tốTrung tâm khớp nối lốp
Chiều cao2.32 "
Xếp hạng HP @ 100 RPM0.58 hp
Xếp hạng HP @ 1800 RPM10 hp
Xếp hạng HP @ 3600 RPM20 hp
HubTrung tâm trục, chán về kích thước
Đường kính trung tâm.2.32 "
Hub Bên ngoài Dia.2.32 "
Chiều rộng trung tâm1 1 / 2 "
lý tưởng cho cácNhiều ứng dụng công nghiệp, bao gồm máy bơm, động cơ, máy nén
Kích thước chỗ ngồi phím (In.)3/16 x 3 / 32
Bàn phím3 / 16 "x 3 / 32"
Chiều dài rãnh then1.50 Trong.
Chiều rộng rãnh then3 / 16 "
Chiều dài qua lỗ khoan1.5 "
Vật chấtThép carbon thấp
Tối đa Căn chỉnh góc4 độ.
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)1 / 16 "
Tối đa RPM7500 RPM
Nhiệt độ hoạt động.-40 đến 200 độ. F
Bên ngoài Dia.2.32 "
Loại sản phẩmTrung tâm BTS Dura-Flex
Mômen định mức365 lbs.
Đặt kích thước vít1 / 4-20 UNC-2B
Setcrew1 / 4-20 UNC-2B
Chiều dài trục vít1 / 2 "
Vị trí SetscrewMột trong Keyway
Yêu cầu mô men xoắn vít7"
Trọng lượng máy1.1 Lbs.
Chiều rộng1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8483608000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHub Bên ngoài Dia.Phong cách cơ thểĐường kính lỗ khoan.Bàn phímChiều rộng rãnh thenChiều dài qua lỗ khoanTối đa Căn chỉnh gócTối đa Căn chỉnh song song (In.)Giá cả
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS Hub, Thép Carbon thấp, Kích thước WE2, Đường kính lỗ khoan 0.625 inch. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 độ.1 / 16 "€127.21
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS Hub, Thép Carbon thấp, Kích thước WE2, Đường kính lỗ khoan 1.125 inch. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 độ.1 / 16 "€141.38
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS Hub, Thép Carbon thấp, Kích thước WE2, Đường kính lỗ khoan 0.875 inch. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 độ.1 / 16 "€138.67
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS Hub, Thép Carbon thấp, Kích thước WE2, Đường kính lỗ khoan 1 inch. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 độ.1 / 16 "€140.39
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS Hub, Thép Carbon thấp, Kích thước WE3, Đường kính lỗ khoan 0.625 inch. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 độ.1 / 16 "€180.89
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS Hub, Thép Carbon thấp, Kích thước WE3, Đường kính lỗ khoan 1 inch. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 độ.1 / 16 "€171.35
TB WOODS WE3H118 Dura-Flex BTS Hub, Thép Carbon thấp, Kích thước WE3, Đường kính lỗ khoan 1.125 inch. | AA6YJT 15E642 WE3H1182.32 "WE31-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 độ.1 / 16 "€171.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS WE3H78 Trung tâm BTS Dura-Flex, Thép carbon thấp, Kích thước WE3, Đường kính lỗ khoan 0.875 inch.
€157.07 /đơn vị