TB WOODS WE40M Dura-Flex Metric Element, Polyether Urethane, Kích thước WE40, 5000 rpm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Yếu tố khớp nối bánh rán |
Kích thước Capscrew | M10-1.5 x 16 |
Kích thước khớp nối | WE40 |
Yếu tố Bên ngoài Dia. | 247 mm |
Loại nguyên tố | Yếu tố khớp nối lốp |
Chiều rộng phần tử | 123mm |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 8.9 hp |
Xếp hạng HP @ 1150 RPM | 100 |
Xếp hạng HP @ 1200 RPM | 105 |
Xếp hạng HP @ 1750 RPM | 153 |
Xếp hạng HP @ 1800 RPM | 157 hp |
Xếp hạng HP @ 300 RPM | 26 |
Xếp hạng HP @ 3450 RPM | 301 |
Xếp hạng HP @ 3600 RPM | 301 hp |
Xếp hạng HP @ 50 RPM | 4.4 |
Xếp hạng HP @ 690 RPM | 60 |
Xếp hạng HP @ 870 RPM | 76 |
Chèn thiết kế | Tiêu chuẩn |
Vật chất | Polyether Uretan |
Tối đa Căn chỉnh góc | 3 độ. |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 2.4 mm |
Tối đa RPM | 5000 RPM |
Bên ngoài Dia. | 247 mm |
Loại sản phẩm | Phần tử số liệu Dura-Flex |
Mômen định mức | 621 |
Kích thước máy | WE40 |
Nhiệt độ Xếp hạng | -40 đến 93 độ C |
Kiểu | Tiêu chuẩn |
Mô hình | Kích thước máy | Kích thước Capscrew | Kích thước khớp nối | Yếu tố Bên ngoài Dia. | Tối đa Căn chỉnh góc | Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | Tối đa RPM | Bên ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE5M | WE5 | M6-1 x 12 | WE5 | 137 mm | 4 độ. | 1.6 mm | 7500 RPM | 137 mm | €300.05 | RFQ
|
WE20M | WE20 | M10-1.5 x 16 | WE20 | 187 mm | 3 độ. | 2.4 mm | 6600 RPM | - | €284.84 | |
WE3M | WE3 | M6-1 x 12 | WE3 | 108 mm | 4 độ. | 1.6 mm | 7500 RPM | 108 mm | €146.60 | |
WES3 triệu | WE3 | M6-1 x 12 | WE3 | 108 mm | 4 độ. | 1.6 mm | 7500 RPM | - | €184.49 | |
WE2M | WE2 | M6-1 x 12 | WE2 | 94 mm | 4 độ. | 1.6 mm | 7500 RPM | 94 mm | €129.76 | |
WES70 triệu | WE70 | M12-1.75 x 20 | WE70 | 356 mm | 2 độ. | 3.2 mm | 2600 vòng/phút, 3600 vòng/phút | - | €1,264.47 | |
WES5 triệu | WE5 | M6-1 x 12 | WE5 | 137 mm | 4 độ. | 1.6 mm | 7500 RPM | 137 mm | €266.49 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.