TB WOODS WE40H212 Trung tâm BTS Dura-Flex, Thép carbon thấp, Kích thước WE40, Đường kính lỗ khoan 2.5 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm khớp nối trục linh hoạt |
Đường kính lỗ khoan. | 2-1 / 2 " |
Kích thước lỗ khoan | 2 mm |
Khoan dung | +0.0005 "đến +0.0020" |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành với Keyway |
Kích thước khớp nối | WE40 |
Loại nguyên tố | Trung tâm khớp nối lốp |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 8.9 hp |
Xếp hạng HP @ 1150 RPM | 100 |
Xếp hạng HP @ 1200 RPM | 105 |
Xếp hạng HP @ 1750 RPM | 153 |
Xếp hạng HP @ 1800 RPM | 157 hp |
Xếp hạng HP @ 300 RPM | 26 |
Xếp hạng HP @ 3450 RPM | 301 |
Xếp hạng HP @ 3600 RPM | 301 hp |
Xếp hạng HP @ 50 RPM | 4.4 |
Xếp hạng HP @ 690 RPM | 60 |
Xếp hạng HP @ 870 RPM | 76 |
Hub | Trung tâm trục, chán về kích thước |
Vật liệu trung tâm | Thép carbon thấp |
Hub Bên ngoài Dia. | 6.63 " |
Loại trung tâm | Trung tâm trục, chán về kích thước |
Chiều rộng trung tâm | 2 1 / 2 " |
Bàn phím | 5 / 8 "x 5 / 16" |
Vật chất | Thép carbon thấp |
Tối đa Căn chỉnh góc | 3 độ. |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.09375 " |
Tối đa RPM | 5000 RPM |
Nhiệt độ hoạt động. | -40 đến 200 độ. F |
Loại sản phẩm | Trung tâm BTS Dura-Flex |
Mômen định mức | 5500 lb.-in. |
Đặt kích thước vít | 5 / 8-11UNC-2B |
Setcrew | 5 / 8-11UNC-2B |
Chiều dài trục vít | 1" |
Yêu cầu mô men xoắn vít | 100 lbs. |
Kích thước máy | WE40 |
Nhiệt độ Xếp hạng | -40 đến 200 độ F |
Phạm vi mô-men xoắn | LO107010 |
Kiểu | Tiêu chuẩn |
Trọng lượng máy | 14.8 Lbs. |
Mô hình | Hub Bên ngoài Dia. | Phong cách cơ thể | Đường kính lỗ khoan. | Bàn phím | Chiều rộng rãnh then | Chiều dài qua lỗ khoan | Tối đa Căn chỉnh góc | Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE2H58 | 1.85 " | WE2 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 3 / 16 " | 0.94 " | 4 độ. | 1 / 16 " | €127.21 | |
WE2H118 | 1.85 " | WE2 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 / 4 " | 0.94 " | 4 độ. | 1 / 16 " | €141.38 | |
WE2H78 | 1.85 " | WE2 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 3 / 16 " | 0.94 " | 4 độ. | 1 / 16 " | €138.67 | |
WE2H1 | 1.85 " | WE2 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 / 4 " | 0.94 " | 4 độ. | 1 / 16 " | €140.39 | |
WE3H58 | 2.32 " | WE3 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 3 / 16 " | 1.5 " | 4 độ. | 1 / 16 " | €180.89 | |
WE3H78 | 2.32 " | WE3 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 3 / 16 " | 1.5 " | 4 độ. | 1 / 16 " | €157.07 | |
WE3H1 | 2.32 " | WE3 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 / 4 " | 1.5 " | 4 độ. | 1 / 16 " | €171.35 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.