Tb Woods We20h238 | Hub Dura-flex Bts, Thép cacbon thấp, Kích thước We20, Đường kính lỗ khoan 2.375 inch. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TB WOODS WE20H238 Dura-Flex BTS Hub, Thép Carbon thấp, Kích thước WE20, Đường kính lỗ khoan 2.375 inch. | AA6YKV 15E667

TB WOODS WE20H238 Trung tâm BTS Dura-Flex, Thép carbon thấp, Kích thước WE20, Đường kính lỗ khoan 2.375 inch.

Trong kho
Khoản mục: AA6YKV phần: WE20H238Tham chiếu chéo: 15E667
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
€411.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm khớp nối trục linh hoạt
Phong cách cơ thểWE20
Đường kính lỗ khoan.2-3 / 8 "
Kích thước lỗ khoan2 mm
Khoan dung+0.0005 "đến +0.0020"
Loại lỗ khoanĐã hoàn thành với Keyway
Kích thước khớp nốiWE20
Loại nguyên tốTrung tâm khớp nối lốp
Chiều cao4.48 "
Xếp hạng HP @ 100 RPM3.7 hp
Xếp hạng HP @ 1800 RPM66 hp
Xếp hạng HP @ 3600 RPM126 hp
HubTrung tâm trục, chán về kích thước
Đường kính trung tâm.4.48 "
Hub Bên ngoài Dia.4.48 "
Chiều rộng trung tâm2.06 "
lý tưởng cho cácNhiều ứng dụng công nghiệp, bao gồm máy bơm, động cơ, máy nén
Kích thước chỗ ngồi phím (In.)5/8 x 5 / 16
Bàn phím5 / 8 "x 5 / 16"
Chiều dài rãnh then2.06 Trong.
Chiều rộng rãnh then5 / 8 "
Chiều dài qua lỗ khoan2.06 "
Vật chấtThép carbon thấp
Tối đa Căn chỉnh góc3 độ.
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.09375 "
Tối đa RPM6600 RPM
Nhiệt độ hoạt động.-40 đến 200 độ. F
Bên ngoài Dia.4.48 "
Mômen định mức2300 lb.-in.
Đặt kích thước vít1 / 2-13 UNC-2B
Setcrew1 / 2-13 UNC-2B
Chiều dài trục vít3 / 8 "
Vị trí SetscrewMột trong Keyway
Yêu cầu mô men xoắn vít50 "
UPC698672117876
Trọng lượng máy4.4 Lbs.
Chiều rộng2.06 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.12
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8483608000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHub Bên ngoài Dia.Phong cách cơ thểĐường kính lỗ khoan.Bàn phímChiều rộng rãnh thenChiều dài qua lỗ khoanTối đa Căn chỉnh gócTối đa Căn chỉnh song song (In.)Giá cả
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS Hub, Thép Carbon thấp, Kích thước WE2, Đường kính lỗ khoan 0.625 inch. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 độ.1 / 16 "€119.08
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS Hub, Thép Carbon thấp, Kích thước WE2, Đường kính lỗ khoan 1.125 inch. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 độ.1 / 16 "€128.19
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS Hub, Thép Carbon thấp, Kích thước WE2, Đường kính lỗ khoan 0.875 inch. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 độ.1 / 16 "€125.42
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS Hub, Thép Carbon thấp, Kích thước WE2, Đường kính lỗ khoan 1 inch. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 độ.1 / 16 "€130.16
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS Hub, Thép Carbon thấp, Kích thước WE3, Đường kính lỗ khoan 0.625 inch. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 độ.1 / 16 "€163.62
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS Hub, Thép Carbon thấp, Kích thước WE3, Đường kính lỗ khoan 0.875 inch. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 độ.1 / 16 "€147.04
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS Hub, Thép Carbon thấp, Kích thước WE3, Đường kính lỗ khoan 1 inch. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 độ.1 / 16 "€157.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS WE20H238 Trung tâm BTS Dura-Flex, Thép carbon thấp, Kích thước WE20, Đường kính lỗ khoan 2.375 inch.
€411.10 /đơn vị