TB WOODS W728M12 QT Nhông xích đai xích, gang, đường kính trục 3.75 inch, chiều rộng đai 12 mm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhông xích truyền động |
Chiều rộng vành đai | 12mm |
Loại lỗ khoan | Ống lót ngắt kết nối nhanh |
Bushing | SDS |
Thứ nguyên E | 0.55 " |
Kích thước L | 1.31 " |
Thứ nguyên M | 0.06 " |
Đối mặt | 0.83 " |
Đường kính trung tâm. | 3 3 / 4 " |
Chiều dài trung tâm | 1 1 / 4 " |
Vị trí trung tâm | 0.08 " |
Quán tính WR | 0.25 lbs.-sq. ft. |
Bên trong Dia. | 6.2 " |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa RPM | 3490 RPM |
Số răng | 72 |
Bên ngoài Dia. | 7.16 " |
Pitch | 180-036 |
Đường kính quảng cáo. | 7.218 " |
RPM cao | 3,490 rpm |
Trọng lượng máy | 5.1 lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Vị trí trung tâm | Chiều rộng vành đai | Loại lỗ khoan | Quán tính WR | Bên trong Dia. | Vật chất | Tối đa RPM | Số răng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W228M12 | 1.63 " | 12mm | Hoàn thành mà không có chìa khóa | - | - | Gang thep | 11620 RPM | 22 | €185.40 | RFQ
| |
W228M22 | 1.63 " | 22mm | Hoàn thành mà không có chìa khóa | - | - | Gang thep | 11620 RPM | 22 | €220.63 | RFQ
| |
W228M60 | 1.63 " | 60mm | Hoàn thành mà không có chìa khóa | 0.01 lbs.-sq. ft. | - | Gang thep | 11620 RPM | 22 | €277.80 | RFQ
| |
W248M12 | - | 12mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | - | 1.34 " | Sắt dễ uốn | 16230 RPM | 24 | €167.10 | RFQ
| |
W248M22 | - | 22mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | - | 1.34 " | Sắt dễ uốn | 16230 RPM | 24 | €237.10 | RFQ
| |
W248M60 | 1.81 " | 60mm | Hoàn thành mà không có chìa khóa | 0.01 lbs.-sq. ft. | - | Gang thep | 10630 RPM | 24 | €307.51 | RFQ
| |
W268M12 | - | 12mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | - | 1.88 " | Sắt dễ uốn | 14960 RPM | 26 | €168.97 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.