TB WOODS W568M35 QT Power Chain Belt Sprocket, Cast Iron, 35mm Belt Width, 5.614 inch Pitch Dia. | AK6XCM

TB WOODS W568M35 QT Nhông xích đai xích, gang, chiều rộng đai 35mm, đường kính bước 5.614 inch.

Khoản mục: AK6XCM phần: W568M35
€404.59 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhông xích truyền động
Chiều rộng vành đai35mm
Loại lỗ khoanỐng lót ngắt kết nối nhanh
BushingSK
Thứ nguyên E0.47 "
Kích thước L1.88 "
Thứ nguyên M0.33 "
Đối mặt1.73 "
Chiều dài trung tâm1 1 / 4 "
Vị trí trung tâm1 / 4 "
Quán tính WR0.21 lbs.-sq. ft.
Bên trong Dia.4.6 "
Vật chấtGang thep
Tối đa RPM4500 rpm
Số răng56
Bên ngoài Dia.5.56 "
Pitch180-036
Đường kính quảng cáo.5.614 "
RPM cao4,500 rpm
Trọng lượng máy6.2 Lbs.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVị trí trung tâmChiều rộng vành đaiLoại lỗ khoanQuán tính WRBên trong Dia.Vật chấtTối đa RPMSố răngGiá cả
Đĩa xích đai xích điện TB WOODS W228M12 QT, gang, chiều rộng đai 12mm, đường kính đường kính 2.206 inch. | AK6XAT W228M121.63 "12mmHoàn thành mà không có chìa khóa--Gang thep11620 RPM22€185.40
RFQ
Đĩa xích dây xích điện TB WOODS W228M22, bằng gang, chiều rộng dây đai 22mm, đường kính đường kính 2.206 inch. | AK6XAU W228M221.63 "22mmHoàn thành mà không có chìa khóa--Gang thep11620 RPM22€220.63
RFQ
Đĩa xích đai xích điện TB WOODS W228M60 QT, Gang, Chiều rộng đai 60mm, Đường kính đường kính 2.206 inch. | AK6XAV W228M601.63 "60mmHoàn thành mà không có chìa khóa0.01 lbs.-sq. ft.-Gang thep11620 RPM22€277.80
RFQ
Đĩa xích đai xích điện TB WOODS W248M12 QT, Sắt dẻo, Chiều rộng đai 12mm, Đường kính đường kính 2.406 inch. | AK6XAW W248M12-12mmỐng lót ngắt kết nối nhanh-1.34 "Sắt dễ uốn16230 RPM24€167.10
RFQ
Đĩa xích đai xích điện TB WOODS W248M22 QT, Sắt dẻo, Chiều rộng đai 22mm, Đường kính đường kính 2.406 inch. | AK6XAX W248M22-22mmỐng lót ngắt kết nối nhanh-1.34 "Sắt dễ uốn16230 RPM24€237.10
RFQ
Đĩa xích xích điện TB WOODS W248M60 QT, gang, chiều rộng dây đai 60mm, đường kính đường kính 2.406 inch. | AK6XAY W248M601.81 "60mmHoàn thành mà không có chìa khóa0.01 lbs.-sq. ft.-Gang thep10630 RPM24€307.51
RFQ
Đĩa xích đai xích điện TB WOODS W268M12 QT, Sắt dẻo, Chiều rộng đai 12mm, Đường kính đường kính 2.607 inch. | AK6XAZ W268M12-12mmỐng lót ngắt kết nối nhanh-1.88 "Sắt dễ uốn14960 RPM26€168.97
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS W568M35 QT Nhông xích đai xích, gang, chiều rộng đai 35mm, đường kính bước 5.614 inch.
€404.59 /đơn vị