TB WOODS TL161578 Ống lót khóa côn, Thép, Kích thước 1615, Đường kính lỗ 0.875 inch, Rãnh tiêu chuẩn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống lót khóa côn |
Đường kính vòng tròn bu lông. | 2 1 / 8 " |
Đường kính lỗ khoan. | 7 / 8 " |
Kích thước lỗ khoan | 7 / 8 " |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành với Keyway |
Bushing | Tiêu chuẩn |
Loại ống lót | Tiêu chuẩn |
Kích thước khớp nối | 1615 |
Thứ nguyên A | 2 1 / 4 " |
Thứ nguyên B | 1 1 / 2 " |
phần cứng | Dòng inch |
Kích thước khóa | 3 / 16 "x 3 / 32" |
Bàn phím | Tiêu chuẩn |
Vật chất | Thép |
Kiểu lắp | Thông thường |
Kích thước máy | 1615 |
Mô-men xoắn | 4300 lb.-in. |
Phạm vi mô-men xoắn | 4300 lb-in |
Kiểu | Tiêu chuẩn |
Trọng lượng máy | 1.1 Lbs. |
Mô hình | Vật chất | Đường kính vòng tròn bu lông. | Đường kính lỗ khoan. | Max. Mô-men xoắn | Kích thước máy | Mô-men xoắn | Phạm vi mô-men xoắn | Trọng lượng máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL12109 / 16 | Thép | 1 3 / 4 " | 9 / 16 " | - | 1210 | 3600 lb.-in. | 3600 lb-in | 0.6 lbs. | €32.97 | RFQ
|
TL121034 | Thép | 1 3 / 4 " | 3 / 4 " | - | 1210 | 3600 lb.-in. | 3600 lb-in | 0.6 lbs. | €32.97 | RFQ
|
TL121013 / 16 | Thép | 1 3 / 4 " | 13 / 16 " | - | 1210 | 3600 lb.-in. | 3600 lb-in | 0.6 lbs. | €32.97 | RFQ
|
TL121078 | Thép | 1 3 / 4 " | 7 / 8 " | - | 1210 | 3600 lb.-in. | 3600 lb-in | 0.6 lbs. | €32.97 | RFQ
|
TL121015 / 16 | Thép | 1 3 / 4 " | 15 / 16 " | 3600 lb-in | 1210 | 3600 lb.-in. | - | 0.5 Lbs. | €32.97 | RFQ
|
TL12101 | Thép | 1 3 / 4 " | 1" | 3600 lb-in | 1210 | 3600 lb.-in. | - | 0.5 Lbs. | €32.97 | RFQ
|
TL1210118 | Thép | 1 3 / 4 " | 1-1 / 8 " | - | 1210 | 3600 lb.-in. | 3600 lb-in | 0.5 Lbs. | €32.97 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.