vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TB WOODS SS07534 L-Jaw Hub, Thép không gỉ, Kích thước SS075, Đường kính lỗ khoan 0.75 inch, Đường kính ngoài 1.75 inch. | BB3QBH

TB WOODS SS07534 Đùm chữ L, Thép không gỉ, Kích thước SS075, Đường kính lỗ khoan 0.75 inch, Đường kính ngoài 1.75 inch.

Trong kho
Khoản mục: BB3QBH Kiểu: SS07534
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
€113.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm khớp nối hàm
Đường kính lỗ khoan.3 / 4 "
Kích thước lỗ khoan1 mm
Khoan dung+0.0005 "đến +0.0015"
Loại lỗ khoanĐã hoàn thành với Keyway
Trung tâm1 / 2 "
Kích thước khớp nốiSS075
Loại nguyên tốTrung tâm khớp nối hàm
Vật liệu trung tâmThép không gỉ
Loại hàmSảnh
Kích thước rãnh then3 / 16 "x 3 / 32"
Chiều dài qua lỗ khoan0.81 "
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.015 "
Tối đa RPM11000 RPM
Bên ngoài Dia.1 3 / 4 "
Chiều dài tổng thể2.13 "
Đặt kích thước vít1 / 4-20NC
Setcrew1 / 4-20NC
Chiều dài trục vít3 / 8 "
Kích thước máySS075
Trọng lượng máy0.5 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu trung tâmĐường kính lỗ khoan.Kích thước lỗ khoanKích thước rãnh thenChiều dài qua lỗ khoanVật chấtTối đa Căn chỉnh gócTối đa Căn chỉnh song song (In.)Giá cả
TB WOODS L05038NK L-Jaw Hub, Thép Carbon Sinter, Kích thước L050, Đường kính lỗ 0.375 inch. | AK4ARG L05038NKThép cacbon thiêu kết3 / 8 "3 / 8 "Không có keyway0.63 "Thép cacbon thiêu kết-0.015 "€6.17
RFQ
TB WOODS L05012 L-Jaw Hub, Thép Carbon Sinter, Kích thước L050, Đường kính lỗ 0.5 inch, Đường kính ngoài 1.08 inch. | AK4ARL L05012Thép cacbon thiêu kết1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.63 "Thép cacbon thiêu kết-0.015 "€5.78
RFQ
TB WOODS L07012 L-Jaw Hub, Thép Carbon Sinter, Kích thước L070, Đường kính lỗ 0.5 inch, Đường kính ngoài 1.36 inch. | AK4ARR L07012Thép cacbon thiêu kết1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1 1 / 4 "Thép cacbon thiêu kết0.015 "0.015 "€8.97
RFQ
TB WOODS L07014NK L-Jaw Hub, Thép Carbon Sinter, Kích thước L070, Đường kính lỗ 0.25 inch, Đường kính ngoài 1.36 inch. | AK4ART L07014NKThép cacbon thiêu kết1 / 4 "1 / 4 "Không có keyway1 1 / 4 "Thép cacbon thiêu kết-0.015 "€9.59
RFQ
TB WOODS L0707 / 16NK L-Jaw Hub, Thép Carbon Sinter, Kích thước L070, Đường kính lỗ 0.4375 inch. | AK4ARX L0707 / 16NKThép cacbon thiêu kết7 / 16 "7 / 16 "Không có keyway1 1 / 4 "Thép cacbon thiêu kết0.015 "0.015 "€9.59
RFQ
TB WOODS L0705 / 16NK L-Jaw Hub, Thép Carbon Sinter, Kích thước L070, Đường kính lỗ 0.3125 inch. | AK4ATA L0705 / 16NKThép cacbon thiêu kết5 / 16 "5 / 16 "Không có keyway1 1 / 4 "Thép cacbon thiêu kết-0.015 "€9.59
RFQ
TB WOODS L07012NK L-Jaw Hub, Thép Carbon Sinter, Kích thước L070, Đường kính lỗ 0.5 inch, Đường kính ngoài 1.36 inch. | AK4ATC L07012NKThép cacbon thiêu kết1 / 2 "1 / 2 "Không có keyway1 1 / 4 "Thép cacbon thiêu kết-0.015 "€9.59
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS SS07534 Đùm chữ L, Thép không gỉ, Kích thước SS075, Đường kính lỗ khoan 0.75 inch, Đường kính ngoài 1.75 inch.
€113.75 /đơn vị