NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Shim Stock Roll, Cold Steel
Phong cách | Mô hình | Kích thước máy | bề dầy | Độ dày dung sai | Dung sai chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16705 | 6 x 180 " | 0.038mm | +/- 0.00015 " | +/- 0.005 " | €97.32 | |
A | 16735 | 6 x 180 " | 0.457mm | +/- 0.00075 " | +/- 0.005 " | €80.84 | |
A | 16745 | 6 x 180 " | 0.064mm | +/- 0.00025 " | +/- 0.005 " | €77.56 | |
A | 16740 | 6 x 180 " | 0.051mm | +/- 0.0002 " | +/- 0.005 " | €46.65 | |
A | 16805 | 6 x 180 " | 0.229mm | +/- 0.00075 " | +/- 0.005 " | €58.00 | |
A | 16785 | 6 x 180 " | 0.127mm | +/- 0.0005 " | +/- 0.005 " | €42.77 | |
A | 16780 | 6 x 180 " | 0.102mm | +/- 0.0005 " | +/- 0.005 " | €52.01 | |
A | 16750 | 6 x 180 " | 0.508mm | +/- 0.001 " | +/- 0.005 " | €63.08 | |
A | 16710 | 6 x 180 " | 0.254mm | +/- 0.00075 " | +/- 0.005 " | €51.61 | |
A | 16800 | 6 x 180 " | 0.203mm | +/- 0.00075 " | +/- 0.005 " | €47.89 | |
A | 16715 | 6 x 180 " | 0.305mm | +/- 0.00075 " | +/- 0.005 " | €60.59 | |
B | 16755 | 6 x 180 " | 0.559mm | +/- 0.001 " | +/- 0.005 " | €76.74 | |
A | 16700 | 6 x 180 " | 0.025mm | +/- 0.0001 " | +/- 0.005 " | €72.77 | |
A | 16795 | 6 x 180 " | 0.178mm | +/- 0.00075 " | +/- 0.005 " | €51.88 | |
A | 16790 | 6 x 180 " | 0.152mm | +/- 0.0005 " | +/- 0.005 " | €51.46 | |
A | 16775 | 6 x 180 " | 0.787mm | +/- 0.0015 " | +/- 0.005 " | €78.08 | |
A | 16770 | 6 x 180 " | 0.089mm | +/- 0.0005 " | +/- 0.005 " | €66.57 | |
A | 16765 | 6 x 180 " | 0.076mm | +/- 0.0003 " | +/- 0.005 " | €48.86 | |
B | 16760 | 6 x 180 " | 0.635mm | +/- 0.001 " | +/- 0.005 " | €84.76 | |
C | 16979 | 150mm x 2.5M | 0.65mm | +/- 0.041 mm | +/- 2.5 mm | €42.35 | |
D | 16978 | 150mm x 2.5M | 0.5 mm | +/- 0.039 mm | +/- 2.5 mm | €39.36 | |
C | 16977 | 150mm x 2.5M | 0.4mm | +/- 0.039 mm | +/- 2.5 mm | €34.72 | |
D | 16971 | 150mm x 2.5M | 0.05mm | +/- 0.006 mm | +/- 2.5 mm | €30.45 | |
D | 16975 | 150mm x 2.5M | 0.25mm | +/- 0.024 mm | +/- 2.5 mm | €33.18 | |
D | 16974 | 150mm x 2.5M | 0.2mm | +/- 0.023 mm | +/- 2.5 mm | €29.47 | |
D | 16972 | 150mm x 2.5M | 0.1mm | +/- 0.012 mm | +/- 2.5 mm | €28.26 | |
D | 16973 | 150mm x 2.5M | 0.15mm | +/- 0.016 mm | +/- 2.5 mm | €26.34 | |
D | 16976 | 150mm x 2.5M | 0.3mm | +/- 0.024 mm | +/- 2.5 mm | €33.71 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Lưỡi cưa điện
- Máy sưởi khí di động
- Muỗng cầm tay và tô
- tóc bob
- Phụ kiện thông gió mái
- Thùng lưu trữ và thùng chứa
- Dịch vụ nấu ăn và chuẩn bị
- Máy móc gia dụng
- Thiết bị sang nhượng dịch vụ ăn uống
- Dụng cụ kiểm tra HVAC
- SPACEPAK Cuộn dây nước nóng 4 hàng
- MILWAUKEE Power Bit Phillips # 2 Inch
- APPLETON ELECTRIC Kết cấu mặt dây chuyền với quả cầu
- SOUTHWIRE COMPANY Dây mở rộng, Ngoài trời
- HOFFMAN Pharmapro Series Loại 4X Vỏ bọc trục vít
- DORMONT 20C Dòng lá chắn an toàn XNUMXC Đầu nối khí tiêu chuẩn bằng thép không gỉ phủ màu vàng
- SPEARS VALVES Van bi TU 2000 Bộ dụng cụ gắn thiết bị truyền động công nghiệp Mini Mount
- EATON Bộ ngắt mạch vỏ đúc Bộ điều hợp đường ray DIN
- WELDBEND CORP. Bán kính ngắn khuỷu tay 90 độ