16705 | Shim Kho Cuộn Thép Thấp Lạnh 0.0015 In | 5ey11 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 16705 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0015 In | AE3QZM 5EY11

APPROVED VENDOR 16705 Shim Stock Roll Thép lạnh thấp 0.0015 In

Trong kho
Khoản mục: AE3QZM phần: 16705Tham chiếu chéo: 5EY11
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
€97.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu shim
Dung sai chiều dài+ 3 / -0.250 "
Vật chấtThép carbon thấp
Độ cứng RockwellB90
Kích thước máy6 x 180 "
tâm trạngĐầy khó khăn
Độ bền kéo80,000 psi
bề dầy0.038mm
Độ dày dung sai+/- 0.00015 "
KiểuLăn
Dung sai chiều rộng+/- 0.005 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máybề dầyĐộ dày dung saiDung sai chiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 16700 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0010 In | AE3QZL 5EY10 167006 x 180 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "€72.77
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 16710 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0100 In | AE3QZN 5EY12 167106 x 180 "0.254mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€51.61
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 16715 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0120 In | AE3QZP 5EY13 167156 x 180 "0.305mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€60.59
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 16735 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0180 In | AE3QZT 5EY17 167356 x 180 "0.457mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€80.84
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 16740 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0020 In | AE3QZU 5EY18 167406 x 180 "0.051mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€46.65
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 16745 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0025 In | AE3QZV 5EY19 167456 x 180 "0.064mm+/- 0.00025 "+/- 0.005 "€77.56
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 16750 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0200 In | AE3QZW 5EY20 167506 x 180 "0.508mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€63.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 16705 Shim Stock Roll Thép lạnh thấp 0.0015 In
€97.32 /đơn vị