Tb Woods Sfbb1 | Ống lót làm việc Qd, Gang, Kích thước Sf, Không có rãnh then, Gắn đinh tán 1-8nc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TB WOODS SFBB1 QD Ống lót làm biếng, Gang, Kích thước SF, Không có rãnh then, Gắn đinh tán 1-8NC | AZ8YUD

TB WOODS SFBB1 QD Idler Bushing, Gang, Kích thước SF, Không rãnh, Gắn đinh tán 1-8NC

Trong kho
Khoản mục: AZ8YUD phần: SFBB1

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€619.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng lót có thể tháo rời nhanh chóng
Đường kính vòng tròn bu lông.3 7 / 8 "
BushingNgười làm biếng
Loại ống lótNgười làm biếng
Kích thước khớp nốiSF
Thứ nguyên A1 / 2 "
Thứ nguyên B3 1 / 8 "
Kích thước D4 5 / 8 "
Kích thước F1.38 "
Kích thước L2"
phần cứngDòng inch
Bàn phímKhông có keyway
Vật chấtGang thep
Kiểu lắpStud 1-8NC
Chiều dài bên ngoài5 1 / 4 "
Loại sản phẩmỐng lót QD Idler
Kích thước máySF
KiểuTiêu chuẩn
Trọng lượng máy8.6 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.87

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu lắpĐường kính vòng tròn bu lông.Kích thước khớp nốiChiều dài bên ngoàiKích thước máyTrọng lượng máyThứ nguyên AThứ nguyên BGiá cả
TB WOODS SDBB ​​QD Ống lót làm biếng, Sắt dẻo, Kích thước SD, Không có rãnh then, Gắn đinh tán 1/2-13NC | CD6UAQ SDBBStud 1 / 2-13NC2.688 "SD3 7 / 8 "SD2.5 Lbs.0.44 "2.188 "€394.28
RFQ
TB WOODS SDBB58 QD Ống lót làm biếng, Sắt dẻo, Kích thước SD, Không có rãnh then, Gắn đinh tán 5/8-11NC | CD6UAR SDBB58Stud 5 / 8-11NC2.688 "SD3 7 / 8 "SD2.7 Lbs.0.44 "2.188 "€394.28
RFQ
TB WOODS SFBB QD Ống lót làm biếng, Gang, Kích thước SF, Không có rãnh then, Gắn đinh tán 3/4-10NC | CD6UDB SFBBStud 3 / 4-10NC3 7 / 8 "SF4 1 / 2 "SF8 Lbs.1 / 2 "3 1 / 8 "€619.58
RFQ
TB WOODS SHBB QD Ống lót làm biếng, Sắt dẻo, Kích thước SH, Không có rãnh then, Gắn đinh tán 1/2-13NC | CD6UDZ SHBBStud 1 / 2-13NC2 1 / 4 "SH3 1 / 8 "SH1.5 lbs.0.38 "1.871 "€342.78
RFQ
TB WOODS SKBB QD Ống lót làm biếng, Sắt dẻo, Kích thước SK, Không có rãnh then, Gắn đinh tán 3/4-10NC | CD6UFL SKBBStud 3 / 4-10NC3.313 "SK4 1 / 2 "SK4.5 Lbs.1 / 2 "2.813 "€450.59
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS SFBB1 QD Idler Bushing, Gang, Kích thước SF, Không rãnh, Gắn đinh tán 1-8NC
€619.58 /đơn vị