TB WOODS SDBB QD Idler Bushing, Sắt dễ uốn, Kích thước SD, Không rãnh, Gắn đinh tán 1/2-13NC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống lót có thể tháo rời nhanh chóng |
Đường kính vòng tròn bu lông. | 2.688 " |
Bushing | Người làm biếng |
Loại ống lót | Người làm biếng |
Kích thước khớp nối | SD |
Thứ nguyên A | 0.44 " |
Thứ nguyên B | 2.188 " |
Kích thước D | 3.19 " |
Kích thước F | 0.72 " |
Kích thước L | 1.81 " |
phần cứng | Dòng inch |
Bàn phím | Không có keyway |
Vật chất | Sắt dễ uốn |
Kiểu lắp | Stud 1 / 2-13NC |
Chiều dài bên ngoài | 3 7 / 8 " |
Kích thước máy | SD |
Kiểu | Tiêu chuẩn |
Trọng lượng máy | 2.5 Lbs. |
Mô hình | Kiểu lắp | Đường kính vòng tròn bu lông. | Kích thước khớp nối | Chiều dài bên ngoài | Kích thước máy | Trọng lượng máy | Thứ nguyên A | Thứ nguyên B | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBB1 | Stud 1-8NC | 3 7 / 8 " | SF | 5 1 / 4 " | SF | 8.6 Lbs. | 1 / 2 " | 3 1 / 8 " | €585.27 | |
SDBB58 | Stud 5 / 8-11NC | 2.688 " | SD | 3 7 / 8 " | SD | 2.7 Lbs. | 0.44 " | 2.188 " | - | RFQ
|
SFBB | Stud 3 / 4-10NC | 3 7 / 8 " | SF | 4 1 / 2 " | SF | 8 Lbs. | 1 / 2 " | 3 1 / 8 " | - | RFQ
|
SHBB | Stud 1 / 2-13NC | 2 1 / 4 " | SH | 3 1 / 8 " | SH | 1.5 lbs. | 0.38 " | 1.871 " | - | RFQ
|
SKBB | Stud 3 / 4-10NC | 3.313 " | SK | 4 1 / 2 " | SK | 4.5 Lbs. | 1 / 2 " | 2.813 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.