TB WOODS Nhông đai đồng bộ P568M20, Gang, Chiều rộng đai 20 mm, Đường kính bước 5.614 inch.
Item: AK6HNA
phần: P568M20
€258.45 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bánh xích |
Chiều rộng vành đai | 20mm |
Loại lỗ khoan | Ống lót ngắt kết nối nhanh |
Bushing | SDS |
Thứ nguyên E | 1 / 4 " |
Kích thước L | 1.31 " |
Thứ nguyên M | 0.06 " |
Đối mặt | 1.13 " |
Chiều dài trung tâm | 1 1 / 4 " |
Vị trí trung tâm | 0.38 " |
Quán tính WR | 0.14 lbs.-sq. ft. |
Bên trong Dia. | 4.6 " |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa RPM | 4500 rpm |
Số răng | 56 |
Bên ngoài Dia. | 5.56 " |
Pitch | 180-036 |
Đường kính quảng cáo. | 5.614 " |
Loại sản phẩm | Cộng đồng bộ |
RPM cao | 4,500 rpm |
Trọng lượng máy | 4.4 Lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Vị trí trung tâm | Chiều rộng vành đai | Loại lỗ khoan | Quán tính WR | Bên trong Dia. | Vật chất | Tối đa RPM | Số răng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315014M85 | - | 85mm | - | - | - | Neoprene | - | 225 | €1,050.00 | RFQ
| |
P2814M40 | - | 40mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 0.13 lbs.-sq. ft. | 2.73 " | Gang thep | 5210 RPM | 28 | €215.38 | RFQ
| |
P2814M55 | - | 55mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 0.17 lbs.-sq. ft. | 2.73 " | Gang thep | 5210 RPM | 28 | €253.39 | RFQ
| |
P2914M40 | - | 40mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 0.14 lbs.-sq. ft. | 2.73 " | Gang thep | 5030 RPM | 29 | €256.16 | RFQ
| |
P2914M55 | - | 55mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 0.2 lbs.-sq. ft. | 2.73 " | Gang thep | 5030 RPM | 29 | €285.94 | RFQ
| |
P3014M40 | 0.44 " | 40mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 0.16 lbs.-sq. ft. | 4.03 " | Gang thep | 4860 RPM | 30 | €235.65 | RFQ
| |
P3014M55 | 1 1 / 4 " | 55mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 0.2 lbs.-sq. ft. | 4.03 " | Gang thep | 4860 RPM | 30 | €273.66 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.