TB WOODS Nhông đai đồng bộ P5220M170, Gang, Chiều rộng đai 170 mm, Đường kính bước 13.033 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bánh xích |
Chiều rộng vành đai | 170mm |
Loại lỗ khoan | Ống lót ngắt kết nối nhanh |
Bushing | M |
Thứ nguyên E | 0.03 " |
Kích thước L | 6 3 / 4 " |
Thứ nguyên M | 0.72 " |
Đối mặt | 7 1 / 2 " |
Chiều dài trung tâm | 5.19 " |
Vị trí trung tâm | 1 1 / 2 " |
Quán tính WR | 24.8 lbs.-sq. ft. |
Bên trong Dia. | 10.88 " |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa RPM | 1950 RPM |
Số răng | 52 |
Bên ngoài Dia. | 12.86 " |
Pitch | 210-003.01 |
Đường kính quảng cáo. | 13.033 " |
RPM cao | 1,950 rpm |
Trọng lượng máy | 141 Lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Vị trí trung tâm | Chiều rộng vành đai | Loại lỗ khoan | Quán tính WR | Bên trong Dia. | Vật chất | Tối đa RPM | Số răng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315014M85 | - | 85mm | - | - | - | Neoprene | - | 225 | €1,050.00 | RFQ
| |
P2814M40 | - | 40mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 0.13 lbs.-sq. ft. | 2.73 " | Gang thep | 5210 RPM | 28 | €215.38 | RFQ
| |
P2814M55 | - | 55mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 0.17 lbs.-sq. ft. | 2.73 " | Gang thep | 5210 RPM | 28 | €253.39 | RFQ
| |
P2914M40 | - | 40mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 0.14 lbs.-sq. ft. | 2.73 " | Gang thep | 5030 RPM | 29 | €256.16 | RFQ
| |
P2914M55 | - | 55mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 0.2 lbs.-sq. ft. | 2.73 " | Gang thep | 5030 RPM | 29 | €285.94 | RFQ
| |
P3014M40 | 0.44 " | 40mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 0.16 lbs.-sq. ft. | 4.03 " | Gang thep | 4860 RPM | 30 | €235.65 | RFQ
| |
P3014M55 | 1 1 / 4 " | 55mm | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 0.2 lbs.-sq. ft. | 4.03 " | Gang thep | 4860 RPM | 30 | €273.66 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.