TB WOODS L09034NK Trung tâm hàm L, Thép carbon thiêu kết, Kích thước L090, Đường kính lỗ khoan 0.75 inch, Đường kính ngoài 2.11 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm khớp nối hàm |
Đường kính lỗ khoan. | 3 / 4 " |
Kích thước lỗ khoan | 1 mm |
Khoan dung | +0.0005 "đến +0.0015" |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành lỗ khoan |
Trung tâm | 1 / 2 " |
Trung tâm lỗ | 0.50 " |
Kích thước khớp nối | L090 |
Loại nguyên tố | Trung tâm khớp nối hàm |
Vật liệu trung tâm | Thép cacbon thiêu kết |
Loại hàm | Sảnh |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Chiều dài qua lỗ khoan | 0.81 " |
Vật chất | Thép cacbon thiêu kết |
Tối đa Căn chỉnh góc | 0.015 " |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.015 " |
Tối đa RPM | 9000 RPM |
Bên ngoài Dia. | 2.11 " |
Chiều dài tổng thể | 2.13 " |
Loại sản phẩm | Trung tâm L-Jaw |
Đặt kích thước vít | 1 / 4-20 UNC - 2B |
Setcrew | 1 / 4-20 UNC - 2B |
Chiều dài trục vít | 3 / 8 " |
Kích thước máy | L090 |
Trọng lượng máy | 0.6 lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu trung tâm | Đường kính lỗ khoan. | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Chiều dài qua lỗ khoan | Vật chất | Tối đa Căn chỉnh góc | Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L05038NK | Thép cacbon thiêu kết | 3 / 8 " | 3 / 8 " | Không có keyway | 0.63 " | Thép cacbon thiêu kết | - | 0.015 " | €10.10 | RFQ
| |
L05012 | Thép cacbon thiêu kết | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.63 " | Thép cacbon thiêu kết | - | 0.015 " | €9.45 | RFQ
| |
L07012 | Thép cacbon thiêu kết | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 1 1 / 4 " | Thép cacbon thiêu kết | 0.015 " | 0.015 " | €14.68 | RFQ
| |
L07014NK | Thép cacbon thiêu kết | 1 / 4 " | 1 / 4 " | Không có keyway | 1 1 / 4 " | Thép cacbon thiêu kết | - | 0.015 " | €15.69 | RFQ
| |
L0707 / 16NK | Thép cacbon thiêu kết | 7 / 16 " | 7 / 16 " | Không có keyway | 1 1 / 4 " | Thép cacbon thiêu kết | 0.015 " | 0.015 " | €15.69 | RFQ
| |
L0705 / 16NK | Thép cacbon thiêu kết | 5 / 16 " | 5 / 16 " | Không có keyway | 1 1 / 4 " | Thép cacbon thiêu kết | - | 0.015 " | €15.69 | RFQ
| |
L07012NK | Thép cacbon thiêu kết | 1 / 2 " | 1 / 2 " | Không có keyway | 1 1 / 4 " | Thép cacbon thiêu kết | - | 0.015 " | €15.69 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.