TB WOODS L07518MM Đùm trục chữ L, Thép cacbon thiêu kết, Kích thước L075, Đường kính lỗ 18mm, 11000 vòng/phút
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm khớp nối hàm |
Đường kính lỗ khoan. | 18 mm |
Kích thước lỗ khoan | 18 mm |
Khoan dung | +0.016/0.034 mm |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành với Keyway |
Trung tâm | 1 / 2 " |
Trung tâm lỗ | 0.50 " |
Kích thước khớp nối | L075 |
Loại nguyên tố | Trung tâm khớp nối hàm |
Vật liệu trung tâm | Thép cacbon thiêu kết |
Loại hàm | Sảnh |
Kích thước rãnh then | 6 mm x mm 2.8 |
Vật chất | Thép cacbon thiêu kết |
Tối đa Căn chỉnh góc | 0.38 " |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.38 " |
Tối đa RPM | 11000 RPM |
Bên ngoài Dia. | 11.8 " |
Chiều dài tổng thể | 0.6,0.4 |
Loại sản phẩm | Trung tâm L-Jaw |
Đặt kích thước vít | 1 / 4-20 UNC - 2B |
Setcrew | 1 / 4-20 UNC - 2B |
Chiều dài trục vít | 3 / 8 " |
Kích thước máy | L075 |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu trung tâm | Đường kính lỗ khoan. | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Chiều dài qua lỗ khoan | Vật chất | Tối đa Căn chỉnh góc | Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L05038NK | Thép cacbon thiêu kết | 3 / 8 " | 3 / 8 " | Không có keyway | 0.63 " | Thép cacbon thiêu kết | - | 0.015 " | €6.17 | RFQ
| |
L05012 | Thép cacbon thiêu kết | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.63 " | Thép cacbon thiêu kết | - | 0.015 " | €5.78 | RFQ
| |
L07012 | Thép cacbon thiêu kết | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 1 1 / 4 " | Thép cacbon thiêu kết | 0.015 " | 0.015 " | €8.97 | RFQ
| |
L07014NK | Thép cacbon thiêu kết | 1 / 4 " | 1 / 4 " | Không có keyway | 1 1 / 4 " | Thép cacbon thiêu kết | - | 0.015 " | €9.59 | RFQ
| |
L0707 / 16NK | Thép cacbon thiêu kết | 7 / 16 " | 7 / 16 " | Không có keyway | 1 1 / 4 " | Thép cacbon thiêu kết | 0.015 " | 0.015 " | €9.59 | RFQ
| |
L0705 / 16NK | Thép cacbon thiêu kết | 5 / 16 " | 5 / 16 " | Không có keyway | 1 1 / 4 " | Thép cacbon thiêu kết | - | 0.015 " | €9.59 | RFQ
| |
L07012NK | Thép cacbon thiêu kết | 1 / 2 " | 1 / 2 " | Không có keyway | 1 1 / 4 " | Thép cacbon thiêu kết | - | 0.015 " | €9.59 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.