TB WOODS L035N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, Màu đen, Kích thước L035, Đường kính ngoài 0.609 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhện ghép hàm |
Trung tâm lỗ | Rắn |
Kháng hóa học | Tệ |
Kích thước khớp nối | L035 |
Máy đo độ cứng nguyên tố | 80A |
Loại nguyên tố | Chèn khớp nối hàm |
Chống nước | tốt |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 0.0006 hp |
Loại hàm | Sảnh |
Vật chất | Buna-N, Đen |
Tối đa Căn chỉnh góc | 1 độ. |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.015 " |
Tối đa RPM | 31000 RPM |
Chống dầu | tốt |
Nhiệt độ hoạt động. | -40 đến 212 độ. F |
Bên ngoài Dia. | 0.609 " |
Chiều dài tổng thể | 042500 |
Loại sản phẩm | Nhện trung tâm rắn L-Jaw |
Mômen định mức | 3.5 lbs.-sq. ft. |
Kích thước máy | L035 |
Nhiệt độ Xếp hạng | -40 độ F đến 212 độ F |
bề dầy | 0.255 " |
Mô-men xoắn | 1028 Nm |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Kháng hóa học | Màu | Tối đa Căn chỉnh góc | Tối đa Chán | Tối đa RPM | Max. Mô-men xoắn | Chống dầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L150N | Buna-N, Đen | Tệ | Đen | 1 độ. | - | 5000 RPM | 1240 In. | tốt | €57.37 | ||
L150H | Hytrel, trắng | Xuất sắc | Tân | 0.25 độ. | - | 5000 RPM | 3708 In. | Xuất sắc | €157.38 | ||
L110H | Hytrel, trắng | Xuất sắc | Tân | 0.25 độ. | - | 5000 RPM | 2268 In. | Xuất sắc | €134.62 | ||
L099H | Hytrel, trắng | Xuất sắc | Tân | 0.25 độ. | - | 7000 RPM | 792/1134 In.-Lbs. | Xuất sắc | €101.73 | ||
L070H | Hytrel, trắng | Xuất sắc | Tân | 0.25 độ. | - | 14000 RPM | 114 In. | Xuất sắc | €21.85 | ||
L075H | Hytrel, trắng | Xuất sắc | Tân | 0.25 độ. | - | 11000 RPM | 227 In. | Xuất sắc | €35.50 | ||
L090H | Hytrel, trắng | Xuất sắc | Tân | 0.25 độ. | 1.000/1.125 | 9000 RPM | 401/561 In.-Lbs. | Xuất sắc | €52.17 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.