TB WOODS GR530 GR Form Flex Coupling, Kích thước 530, 3000000 lbs.-in. Mô-men xoắn, 2500 vòng / phút
Khoản mục: CE6EFC
Kiểu: GR530
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối linh hoạt |
Căn chỉnh góc | 0.33 độ. |
Kích thước khớp nối | 530 |
Thứ nguyên A | 28 " |
Thứ nguyên B | 27.64 " |
Kích thước D | 2.14 " |
Kích thước F | 12.75 " |
Phao cuối tự do +/- | 0.1 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 4760 hp |
Không hoạt động | 148626 lbs.-sq. ft. |
Tối đa Chán | 11.5 ", 338" |
Tối đa RPM | 2500 RPM |
Mô-men xoắn cực đại O / L | 6000000 lb.-in. |
Mômen định mức | 3000000 lb.-in. |
Kích thước trung tâm tiêu chuẩn | 18.35 " |
Trọng lượng máy | 1752 lbs. |
Mô hình | Kích thước trung tâm | Căn chỉnh góc | Kích thước khớp nối | Không hoạt động | Tối đa Căn chỉnh góc | Tối đa Chán | Tối đa Bore O / S | Tối đa RPM | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR311 | - | 0.5 độ. | 311 | 41.5 lbs.-sq. ft. | - | 2.813 ", 78", 86 " | 3 1 / 8 " | 8000 RPM | - | RFQ
|
GR321 | 4.57 " | 0.5 độ. | 321 | 77.6 lbs.-sq. ft. | 0.5 độ. / gói đĩa | 3 ", 83", 90 " | 3 1 / 4 " | 7400 RPM | - | RFQ
|
GR332 | - | 0.5 độ. | 332 | 143 lbs.-sq. ft. | - | 3.188 ", 87", 95 " | 3.438 " | 6600 RPM | - | RFQ
|
GR346 | - | 0.5 độ. | 346 | 271 lbs.-sq. ft. | - | 107 ", 117", 3 3/4 " | 4 1 / 4 " | 6100 RPM | - | RFQ
|
GR380 | 6.3 " | 0.5 độ. | 380 | 469 lbs.-sq. ft. | 0.5 độ. / gói đĩa | 105 ", 118", 3 3/4 " | 4 1 / 4 " | 5500 RPM | - | RFQ
|
GR412 | - | 0.33 độ. | 412 | 935 lbs.-sq. ft. | - | 120 ", 135", 4 1/2 " | 4 3 / 4 " | 5200 RPM | - | RFQ
|
GR419 | - | 0.33 độ. | 419 | 2092 lbs.-sq. ft. | - | 130 ", 150", 4 1/2 " | 5 1 / 2 " | 4600 RPM | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.