TB WOODS GR321 GR Form Flex Coupling, Kích thước 321, 20500 lbs.-in. Mô-men xoắn, 7400 vòng / phút
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối linh hoạt |
Căn chỉnh góc | 0.5 độ. |
Kích thước khớp nối | 321 |
Thứ nguyên A | 6.38 " |
Thứ nguyên B | 6.55 " |
Kích thước D | 0.55 " |
Kích thước F | 3" |
Phao cuối tự do +/- | 0.0145 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 33 hp |
Kích thước trung tâm | 4.57 " |
Không hoạt động | 77.6 lbs.-sq. ft. |
Tối đa Căn chỉnh góc | 0.5 độ. / gói đĩa |
Tối đa Chán | 3 ", 83", 90 " |
Tối đa Bore O / S | 3 1 / 4 " |
Tối đa Mô-men xoắn đầu ra | 41000 lb-in |
Tối đa RPM | 7400 RPM |
Kích thước trung tâm O / S | 4.57 " |
Mô-men xoắn cực đại O / L | 41000 lb.-in. |
Loại sản phẩm | GR |
Mômen định mức | 20500 lb.-in. |
Kích thước trung tâm tiêu chuẩn | 4 1 / 4 " |
Trọng lượng máy | 17.8 Lbs. |
Mô hình | Kích thước trung tâm | Căn chỉnh góc | Kích thước khớp nối | Không hoạt động | Tối đa Căn chỉnh góc | Tối đa Chán | Tối đa Bore O / S | Tối đa RPM | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR311 | - | 0.5 độ. | 311 | 41.5 lbs.-sq. ft. | - | 2.813 ", 78", 86 " | 3 1 / 8 " | 8000 RPM | - | RFQ
|
GR332 | - | 0.5 độ. | 332 | 143 lbs.-sq. ft. | - | 3.188 ", 87", 95 " | 3.438 " | 6600 RPM | - | RFQ
|
GR346 | - | 0.5 độ. | 346 | 271 lbs.-sq. ft. | - | 107 ", 117", 3 3/4 " | 4 1 / 4 " | 6100 RPM | - | RFQ
|
GR380 | 6.3 " | 0.5 độ. | 380 | 469 lbs.-sq. ft. | 0.5 độ. / gói đĩa | 105 ", 118", 3 3/4 " | 4 1 / 4 " | 5500 RPM | - | RFQ
|
GR412 | - | 0.33 độ. | 412 | 935 lbs.-sq. ft. | - | 120 ", 135", 4 1/2 " | 4 3 / 4 " | 5200 RPM | - | RFQ
|
GR419 | - | 0.33 độ. | 419 | 2092 lbs.-sq. ft. | - | 130 ", 150", 4 1/2 " | 5 1 / 2 " | 4600 RPM | - | RFQ
|
GR424 | 9.57 " | 0.33 độ. | 424 | 4936 lbs.-sq. ft. | 0.33 độ. / gói đĩa | 190 ", 6.625" | - | 4200 RPM | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.