TB WOODS FSH80-26-HD Khớp nối FSH Form Flex, Kích thước 80, Kích thước bộ điều hợp 26, Bắt vít bộ điều hợp HD
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối linh hoạt |
Bộ chuyển đổi BCD | 24.5 " |
Bu lông bộ chuyển đổi | HD |
Bộ điều hợp Dia. | 26.5 " |
Bộ chuyển đổi bên ngoài Dia. | 26.5 " |
Kích thước bộ chuyển đổi | 26 |
Loại bộ điều hợp | HD |
Căn chỉnh góc | 0.33 độ. |
Kích thước khớp nối | 80 |
Thứ nguyên A | 22 " |
Thứ nguyên B | 22.5 " |
Kích thước D | 14.75 " |
Kích thước F | 7 3 / 4 " |
Kích thước G | 1.56 " |
Kích thước H | 13.75 " |
Thứ nguyên J | 1 1 / 4 " |
Phao cuối tự do +/- | 0.136 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 1087 hp |
Không hoạt động | 58400 lbs.-sq. ft. |
Tối đa Căn chỉnh góc | 0.33 độ. / gói đĩa |
Tối đa Chán | 9.12 " |
Tối đa Mô-men xoắn đầu ra | 1027500 lb-in |
Tối đa RPM | 1200 RPM |
Kiểu lắp | Phần cứng gắn bánh đà không được cung cấp cùng với khớp nối. |
Số lỗ bu lông | 12 |
Mô-men xoắn cực đại O / L | 1027500 lb.-in. |
Loại sản phẩm | VSATTP |
Mômen định mức | 685000 lb.-in. |
Trọng lượng máy | 905 Lbs. |
Mô hình | Thứ nguyên A | Bộ chuyển đổi BCD | Bu lông bộ chuyển đổi | Thứ nguyên B | Kích thước D | Kích thước F | Kích thước G | Kích thước H | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSH31-10-HD | 8.12 " | 9.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-10-SAE | 8.12 " | 9.625 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-12-HD | 8.12 " | 11.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-12-SAE | 8.12 " | 11.625 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-14-HD | 8.12 " | 12.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-14-SAE | 8.12 " | 13.125 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-18-HD | 8.12 " | 16.75 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.