TB WOODS Khớp nối Flex dạng FSH75-28-SAE FSH, Kích thước 75, Kích thước bộ điều hợp 28, Bắt vít bộ điều hợp SAE
Khoản mục: CE6DYD
phần: FSH75-28-SAE
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối linh hoạt |
Bộ chuyển đổi BCD | 27.25 " |
Bu lông bộ chuyển đổi | SAE |
Bộ điều hợp Dia. | 28.875 " |
Bộ chuyển đổi bên ngoài Dia. | 28.875 " |
Kích thước bộ chuyển đổi | 28 |
Loại bộ điều hợp | SAE |
Căn chỉnh góc | 0.33 độ. |
Kích thước khớp nối | 75 |
Thứ nguyên A | 20 " |
Thứ nguyên B | 20.75 " |
Kích thước D | 13.5 " |
Kích thước F | 7 1 / 4 " |
Kích thước G | 1.53 " |
Kích thước H | 13 " |
Thứ nguyên J | 1.13 " |
Phao cuối tự do +/- | 1 / 8 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 846 hp |
Không hoạt động | 47600 lbs.-sq. ft. |
Tối đa Căn chỉnh góc | 0.33 độ. / gói đĩa |
Tối đa Chán | 9" |
Tối đa Mô-men xoắn đầu ra | 799500 lb-in |
Tối đa RPM | 1300 RPM |
Kiểu lắp | Phần cứng gắn bánh đà không được cung cấp cùng với khớp nối. |
Số lỗ bu lông | 12 |
Mô-men xoắn cực đại O / L | 799500 lb.-in. |
Loại sản phẩm | VSATTP |
Mômen định mức | 533000 lb.-in. |
Trọng lượng máy | 750 Lbs. |
Mô hình | Thứ nguyên A | Bộ chuyển đổi BCD | Bu lông bộ chuyển đổi | Thứ nguyên B | Kích thước D | Kích thước F | Kích thước G | Kích thước H | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSH31-10-HD | 8.12 " | 9.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-10-SAE | 8.12 " | 9.625 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-12-HD | 8.12 " | 11.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-12-SAE | 8.12 " | 11.625 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-14-HD | 8.12 " | 12.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-14-SAE | 8.12 " | 13.125 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-18-HD | 8.12 " | 16.75 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.