Ống tản nhiệt hạng nặng FLEXTECH
Phong cách | Mô hình | Bên trong Dia. | Bên ngoài Dia. | áp suất làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | C40-100X36 | 1" | 1-13 / 32 " | 75 PSI | €52.19 | |
A | C40-150X36 | 1-1 / 2 " | 1-29 / 32 " | 62 PSI | €65.26 | |
A | C40-125X36 | 1-1 / 4 " | 1-21 / 32 " | 69 PSI | €62.27 | |
A | C40-112X36 | 1-1 / 8 " | 1-33 / 64 " | 75 PSI | €58.41 | |
A | C40-175X36 | 1-3 / 4 " | 2-5 / 32 " | 56 PSI | €76.09 | |
A | C40-162X36 | 1-5 / 8 " | 2-1 / 64 " | 62 PSI | €68.88 | |
A | C40-187X36 | 1-7 / 8 " | 2-17 / 64 " | 50 PSI | €78.72 | |
A | C40-138X36 | 1-13 / 32 " | 1-25 / 32 " | 69 PSI | €61.64 | |
A | C40-200X36 | 2" | 2-13 / 32 " | 50 PSI | €84.74 | |
A | C40-250X36 | 2-1 / 2 " | 2-29 / 32 " | 44 PSI | €96.17 | |
A | C40-225X36 | 2-1 / 4 " | 2-41 / 64 " | 44 PSI | €88.59 | |
A | C40-212X36 | 2-1 / 8 " | 2-33 / 64 " | 50 PSI | €85.56 | |
A | C40-275X36 | 2-3 / 4 " | 3-5 / 32 " | 37 PSI | €108.41 | |
A | C40-262X36 | 2-5 / 8 " | 3-1 / 64 " | 37 PSI | €102.83 | |
A | C40-287X36 | 2-7 / 8 " | 3-17 / 64 " | 31 PSI | €108.37 | |
A | C40-238X36 | 2-13 / 32 " | 2-25 / 32 " | 44 PSI | €92.35 | |
A | C40-300X36 | 3" | 3-13 / 32 " | 21 PSI | €107.35 | |
A | C40-350X36 | 3-1 / 2 " | 3-29 / 32 " | 18 PSI | €124.32 | |
A | C40-075X36 | 3 / 4 " | 1-5 / 32 " | 81 PSI | €45.65 | |
A | C40-087X36 | 7 / 8 " | 1-17 / 64 " | 81 PSI | €48.56 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Rửa vòi
- Bộ tuốc nơ vít chính xác
- Thoát phụ kiện thiết bị
- Bộ điều hợp kết nối van bi
- Khớp nối đuốc cắt kết nối nhanh
- Hộp điện
- Nút ấn
- Starters và Contactors
- Flooring
- Máy làm mát dầu
- DYNALON Hộp đựng mẫu bằng polyetylen
- VIKAN Tay cầm bàn chải ống và ống
- ALARM LOCK Cửa thoát hiểm Xi lanh lỗ mộng
- BURNDY Các trình kết nối nhiều lần nhấn nội tuyến
- KINGSTON VALVES Dòng KN, Bộ dụng cụ sửa chữa
- Cementex USA Túi Duffel
- MEMPHIS GLOVE Găng tay da cọ
- LINN GEAR Nhông Loại B, Xích 50
- BALDOR / DODGE Bộ giảm tốc Tigear-2 với đầu vào riêng biệt, cỡ 23
- WEG Thiết bị đầu cuối Lug