Flextech C40-350 X 36 | Ống tản nhiệt hạng nặng 3-1/2 Inch Màu xanh lam | 32wf76 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống tản nhiệt hạng nặng FLEXTECH C40-350 X 36 3-1/2 Inch Xanh | AG3DJH 32WF76

FLEXTECH C40-350 X 36 Ống tản nhiệt hạng nặng 3-1/2 inch Xanh lam

Trong kho
Khoản mục: AG3DJH phần: C40-350 X 36Tham chiếu chéo: 32WF76
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
€130.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng tản nhiệt hạng nặng
MàuMàu xanh da trời
Bên trong Dia.3-1 / 2 "
Chiều dài3ft.
Vật chấtsilicone
Bên ngoài Dia.3-29 / 32 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 350 độ F
KiểuỐng loại B
áp suất làm việc18 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.55
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS4009410000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Bên ngoài Dia.áp suất làm việcGiá cả
Ống tản nhiệt hạng nặng FLEXTECH C40-075 X 36 81 Psi 3/4 inch Blue | AG3DHM 32WF57 C40-075X363 / 4 "1-5 / 32 "81 PSI€46.25
Vòi tản nhiệt hạng nặng FLEXTECH C40-087 X 36 81 Psi 7/8 inch Blue | AG3DHN 32WF58 C40-087X367 / 8 "1-17 / 64 "81 PSI€49.19
Vòi tản nhiệt hạng nặng FLEXTECH C40-100 X 36 75 Psi 1 inch Blue | AG3DHP 32WF59 C40-100X361"1-13 / 32 "75 PSI€52.87
Ống tản nhiệt hạng nặng FLEXTECH C40-112 X 36 75 Psi 1-1 / 8in | AG3DHQ 32WF60 C40-112X361-1 / 8 "1-33 / 64 "75 PSI€61.36
Vòi tản nhiệt hạng nặng FLEXTECH C40-125 X 36 69 Psi 1-1 / 4in | AG3DHR 32WF61 C40-125X361-1 / 4 "1-21 / 32 "69 PSI€65.42
Ống tản nhiệt hạng nặng FLEXTECH C40-138 X 36 69 Psi 1-13 / 32in | AG3DHT 32WF62 C40-138X361-13 / 32 "1-25 / 32 "69 PSI€62.45
Ống tản nhiệt hạng nặng FLEXTECH C40-150 X 36 62 Psi 1-1 / 2in | AG3DHU 32WF63 C40-150X361-1 / 2 "1-29 / 32 "62 PSI€66.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FLEXTECH C40-350 X 36 Ống tản nhiệt hạng nặng 3-1/2 inch Xanh lam
€130.59 /đơn vị