Tb Woods Tb35 | Khớp nối Axe, Kích thước 35, 11340 Lbs.-in. Mô-men xoắn, 4400 vòng/phút | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối TB WOODS AX35 AX, Kích thước 35, 11340 lbs.-in. Mô-men xoắn, 4400 vòng/phút | AX3YMK

TB WOODS Khớp nối AX35 AX, Kích thước 35, 11340 lbs.-in. Mô-men xoắn, 4400 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AX3YMK phần: AX35
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
€15.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối
Căn chỉnh góc1 độ.
Kích thước khớp nối35
Thứ nguyên A6.63 "
Thứ nguyên B7.17 "
Kích thước F2 1 / 4 "
Kích thước G0.77 "
Kích thước H4.15 "
Thứ nguyên J2.81 "
Phao cuối tự do +/-0.085 "
Xếp hạng HP @ 100 RPM18 hp
Không hoạt động108 lbs.-sq. ft.
Chiều dài16.3 "
Vật chấtnhựa
Tối đa Chán2.94 ", 3 3/4"
Tối đa RPM4400 RPM
Nhiệt độ hoạt động.-60 đến 250 độ. F
Mô-men xoắn cực đại O / L17010 lb.-in.
Mômen định mức11340 lb.-in.
Chống lạiLO102871
Phạm vi nhiệt độLO103020

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhông hoạt độngKích thước khớp nốiThứ nguyên ATối đa ChánTối đa RPMMô-men xoắn cực đại O / LThứ nguyên BKích thước FGiá cả
Khớp nối TB WOODS AX30 AX, Kích thước 30, 6930 lbs.-in. Mô-men xoắn, 5000 vòng/phút | AX3RGT AX3051.7 lbs.-sq. ft.305.63 "2.38 ", 2.88"5000 RPM10395 lb.-in.6.3 "1.88 "€13.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS Khớp nối AX35 AX, Kích thước 35, 11340 lbs.-in. Mô-men xoắn, 4400 vòng / phút
€15.40 /đơn vị