Tb Woods Tb30 | Khớp nối Axe, Kích thước 30, 6930 Lbs.-in. Mô-men xoắn, 5000 vòng/phút | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối TB WOODS AX30 AX, Kích thước 30, 6930 lbs.-in. Mô-men xoắn, 5000 vòng/phút | AX3RGT

TB WOODS Khớp nối AX30 AX, Kích thước 30, 6930 lbs.-in. Mô-men xoắn, 5000 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AX3RGT phần: AX30
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
€13.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối
Căn chỉnh góc1 độ.
Kích thước khớp nối30
Thứ nguyên A5.63 "
Thứ nguyên B6.3 "
Kích thước F1.88 "
Kích thước G0.77 "
Kích thước H3.3 "
Thứ nguyên J3.18 "
Phao cuối tự do +/-0.065 "
Xếp hạng HP @ 100 RPM11 hp
Không hoạt động51.7 lbs.-sq. ft.
Chiều dài16.3 "
Vật chấtnhựa
Tối đa Chán2.38 ", 2.88"
Tối đa RPM5000 RPM
Mô-men xoắn cực đại O / L10395 lb.-in.
Loại sản phẩmAX
Mômen định mức6930 lb.-in.
Chống lạiLO102871
Kích thước máy30mm
Phạm vi nhiệt độLO103020

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhông hoạt độngKích thước khớp nốiThứ nguyên ATối đa ChánTối đa RPMMô-men xoắn cực đại O / LThứ nguyên BKích thước FGiá cả
Khớp nối TB WOODS AX35 AX, Kích thước 35, 11340 lbs.-in. Mô-men xoắn, 4400 vòng/phút | AX3YMK AX35108 lbs.-sq. ft.356.63 "2.94 ", 3 3/4"4400 RPM17010 lb.-in.7.17 "2 1 / 4 "€15.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS Khớp nối AX30 AX, Kích thước 30, 6930 lbs.-in. Mô-men xoắn, 5000 vòng / phút
€13.86 /đơn vị