TB WOODS Khớp nối linh hoạt dạng AA25 AA, Kích thước 25, 3800 lbs.-in. Mô-men xoắn, 3200 vòng / phút
Khoản mục: CE6DRQ
phần: AA25
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối linh hoạt |
Căn chỉnh góc | 1 độ. |
Kích thước khớp nối | 25 |
Thứ nguyên A | 4.95 " |
Thứ nguyên B | 5.26 " |
Kích thước F | 1.62 " |
Kích thước G | 0.45 " |
Kích thước H | 2.8 " |
Thứ nguyên J | 1" |
Phao cuối tự do +/- | 0.06 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 6.03 hp |
Không hoạt động | 29.4 lbs.-sq. ft. |
Tối đa Căn chỉnh góc | 1 độ. / gói đĩa |
Tối đa Chán | 2 ", 2.56" |
Tối đa Mô-men xoắn đầu ra | 5700 lb-in |
Tối đa RPM | 3200 RPM |
Mô-men xoắn cực đại O / L | 5700 lb.-in. |
Loại sản phẩm | AA |
Mômen định mức | 3800 lb.-in. |
Trọng lượng máy | 9.81 Lbs. |
Mô hình | Phao cuối tự do +/- | Kích thước khớp nối | Thứ nguyên A | Không hoạt động | Tối đa Chán | Tối đa RPM | Mô-men xoắn cực đại O / L | Trọng lượng máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA10 | 0.04 " | 10 | 3.19 " | 3.35 lbs.-sq. ft. | 1 1/4 ", 1.63" | 3500 RPM | 1200 lb.-in. | 2.77 Lbs. | - | RFQ
|
AA15 | 0.042 " | 15 | 3.65 " | 6.66 lbs.-sq. ft. | 1 3/4 ", 1.38" | 3450 RPM | 2363 lb.-in. | 4.24 lbs. | - | RFQ
|
AA20 | 0.055 " | 20 | 4.08 " | 10.2 lbs.-sq. ft. | 1.69 ", 2.13" | 3350 RPM | 3300 lb.-in. | 5.48 lbs. | - | RFQ
|
AA30 | 0.065 " | 30 | 5.63 " | 59 lbs.-sq. ft. | 2.38 ", 2.88" | 3000 RPM | 10395 lb.-in. | 15 Lbs. | - | RFQ
|
AA35 | 0.085 " | 35 | 6.63 " | 121 lbs.-sq. ft. | 2.94 ", 3 3/4" | 2800 rpm | 17010 lb.-in. | 22.4 lbs. | - | RFQ
|
AA5 | 0.03 " | 5 | 2.65 " | 1.4 lbs.-sq. ft. | 0.88 ", 1.19" | 3600 rpm | 450 lb.-in. | 1.76 Lbs. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.