TB WOODS A525 A5 Form Flex Coupling, 25 Size, 3800 lbs.-in. mô-men xoắn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối linh hoạt |
Căn chỉnh góc | 1 độ. |
Kích thước khớp nối | 25 |
Thứ nguyên A | 4.95 " |
Kích thước F | 1.62 " |
Kích thước G | 0.45 " |
Kích thước H | 2.8 " |
Phao cuối tự do +/- | 0.06 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 6.03 hp |
Quán tính tại D Min. | 42.07 lbs.-sq. ft. |
Tối đa Chán | 2 ", 2.56" |
Tối đa Kích thước @ 1200 RPM | 97 " |
Tối đa Kích thước @ 1500 RPM | 87 " |
Tối đa Kích thước @ 1800 RPM | 79 " |
Tối đa Kích thước @ 600 RPM | 137 " |
Tối đa Kích thước @ 750 RPM | 122 " |
Tối đa Kích thước @ 900 RPM | 112 " |
Mô-men xoắn cực đại O / L | 7600 lb.-in. |
Loại sản phẩm | A5 |
Mômen định mức | 3800 lb.-in. |
Mô hình | Tối đa Chán | Kích thước khớp nối | Thứ nguyên A | Tối đa Kích thước @ 1200 RPM | Tối đa Kích thước @ 1500 RPM | Tối đa Kích thước @ 1800 RPM | Tối đa Kích thước @ 600 RPM | Tối đa Kích thước @ 750 RPM | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A505 | 0.88 ", 1.19" | 5 | 2.65 " | 62 " | 56 " | 51 " | 87 " | 78 " | - | RFQ
|
A510 | 1 1/4 ", 1.63" | 10 | 3.19 " | 76 " | 69 " | 62 " | 107 " | 96 " | - | RFQ
|
A515 | 1 3/4 ", 1.38" | 15 | 3.65 " | 79 " | 71 " | 64 " | 111 " | 99 " | - | RFQ
|
A520 | 1.69 ", 2.13" | 20 | 4.08 " | 90 " | 81 " | 73 " | 126 " | 113 " | - | RFQ
|
A530 | 2.38 ", 2.88" | 30 | 5.63 " | 102 " | 94 " | 85 " | 147 " | 132 " | €45.32 | RFQ
|
A535 | 2.94 ", 3 3/4" | 35 | 6.63 " | 119 " | 107 " | 97 " | 168 " | 150 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.