TB WOODS 8MPCC280012 Nhông đai QT Power Chain II, Polyurethane, Chiều rộng đai 12mm, Chiều dài bước 2800mm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhông xích truyền động |
Chiều rộng vành đai | 12mm |
Vật chất | polyurethane |
Số răng | 350 |
Số mặt có răng | 1 |
Nhiệt độ hoạt động. | -65 đến 185 độ. F |
Pitch | 210-005.02 |
Chiều dài sân | 2800mm |
Sức đề kháng | Chống cháy, chống dầu |
Chống lại | LO102870 |
Trọng lượng máy | 0.4 lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Vị trí trung tâm | Chiều rộng vành đai | Loại lỗ khoan | Quán tính WR | Bên trong Dia. | Vật chất | Tối đa RPM | Số răng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14MPC112S125 | - | 125mm | Ống lót khóa côn | 125 lbs.-sq. ft. | 16.75 " | Gang thep | 1280 RPM | 112 | €1,777.86 | RFQ
| |
14MPC112S37 | - | 37mm | Ống lót khóa côn | 29.7 lbs.-sq. ft. | 16.75 " | Gang thep | 1280 RPM | 112 | €1,076.47 | RFQ
| |
14MPC140S37 | - | 37mm | Ống lót khóa côn | 68.9 lbs.-sq. ft. | 21.31 " | Gang thep | 1030 RPM | 140 | €1,411.13 | RFQ
| |
14MPC140S68 | - | 68mm | Ống lót khóa côn | 107 lbs.-sq. ft. | 21.25 " | Gang thep | 1030 RPM | 140 | €1,734.64 | RFQ
| |
14MPC140S90 | - | 90mm | Ống lót khóa côn | 139 lbs.-sq. ft. | 21.19 " | Gang thep | 1030 RPM | 140 | €1,892.63 | RFQ
| |
14MPC168S125 | - | 125mm | Ống lót khóa côn | 413 lbs.-sq. ft. | 25.63 " | Gang thep | 860 RPM | 168 | €2,946.03 | RFQ
| |
14MPC168S68 | - | 68mm | Ống lót khóa côn | 218 lbs.-sq. ft. | 25.75 " | Gang thep | 860 RPM | 168 | €2,303.36 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.