Tb Woods 8cmpb | Hub kẹp loại C chắc chắn, gang cường độ cao, 8 kích thước, đường kính lỗ khoan 1.375 inch. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hub kẹp TB WOODS 8CMPB Sure-Flex Type C, Gang cường độ cao, 8 kích thước, Đường kính lỗ khoan 1.375 inch. | BB6ABC

TB WOODS Trung tâm kẹp 8CMPB Sure-Flex Type C, Gang cường độ cao, 8 Kích thước, Đường kính lỗ khoan 1.375 inch.

Trong kho
Khoản mục: BB6ABC phần: 8CMPB
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
€257.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm loại C
Đường kính lỗ khoan.1-3 / 8 "
Kích thước lỗ khoan1 mm
Khoan dung+0.0005 "đến +0.0015"
Loại lỗ khoanĐã hoàn thành lỗ khoan
Kích thước Capscrew3 / 8-24 NF X 1 1/4 Vít kẹp
Mô-men xoắn Capscrew55 lb.-in.
Thành phần WR0.1411 lbs.-sq. ft.
Kích thước khớp nối8
Chiều dài mặt bích0.90625 "
HubTrung tâm trục
Đường kính trung tâm.3 7 / 8 "
Chiều dài trung tâm1.59 "
Kích thước chỗ ngồi phím (In.)Không có KS, Thích hợp để khởi động lại
Chiều dài qua lỗ khoan2 1 / 2 "
Vật chấtGang cường độ cao
Tối đa Căn chỉnh khoảng cách góc0.094 "
Tối đa Căn chỉnh góc1 độ.
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.02 "
Tối đa RPM4500 rpm
Bên ngoài Dia.5 9 / 20 "
Mômen định mức1475 lb.-in.
Đặt khoảng cách vít9 / 16 "
Đặt kích thước vít5 / 16-18 UNC
Setcrew5 / 16-18 UNC
Chiều dài trục vít1"
Vị trí SetscrewTrên ghế ngồi
Yêu cầu mô men xoắn vít13 lb.-in.
Chiều dài trung tâm SF1.59 "
Trọng lượng máy6.5 lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.93

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiĐường kính lỗ khoan.Kích thước lỗ khoanĐường kính trung tâm.Chiều dài trung tâmChiều dài qua lỗ khoanTối đa Căn chỉnh khoảng cách gócTối đa Căn chỉnh song song (In.)Giá cả
TB WOODS 6C118 Trung tâm kẹp chắc chắn loại C, gang có độ bền cao, kích thước 6, đường kính lỗ 1.125 inch. | AK4AMR 6C11861-1 / 8 "1 mm3"1.16 "1 15 / 16 "0.07 "0.015 "€332.18
RFQ
TB WOODS 8C178 Trung tâm kẹp chắc chắn loại C, gang có độ bền cao, kích thước 8, đường kính lỗ 1.875 inch. | AK4AMT 8C17881-7 / 8 "1 mm3 7 / 8 "1.59 "2 1 / 2 "0.094 "0.02 "€456.23
RFQ
TB WOODS 8C218 Trung tâm kẹp chắc chắn loại C, gang có độ bền cao, kích thước 8, đường kính lỗ 2.125 inch. | AK4AMU 8C21882-1 / 8 "2 mm3 7 / 8 "1.59 "2 1 / 2 "0.094 "0.02 "€456.23
RFQ
TB WOODS 9C158 Trung tâm kẹp chắc chắn loại C, gang có độ bền cao, kích thước 9, đường kính lỗ 1.625 inch. | AK4AMV 9C15891-5 / 8 "1 mm4 1 / 4 "1.97 "3"0.109 "0.025 "€553.94
RFQ
TB WOODS 9C218 Trung tâm kẹp chắc chắn-Flex loại C, Gang chịu lực cao, Kích thước 9, Đường kính lỗ 2.125 inch. | AK4AMW 9C21892-1 / 8 "2 mm4 1 / 4 "1.97 "3"0.109 "0.025 "€553.94
RFQ
TB WOODS 10C158 Trung tâm kẹp chắc chắn loại C, gang có độ bền cao, kích thước 10, đường kính lỗ 1.625 inch. | AK4AMX 10C158101-5 / 8 "1 mm5"2.28 "3 1 / 2 "0.128 "0.025 "€702.39
RFQ
TB WOODS 10C238 Trung tâm kẹp chắc chắn loại C, gang có độ bền cao, kích thước 10, đường kính lỗ 2.375 inch. | AK4AMY 10C238102-3 / 8 "2 mm5"2.28 "3 1 / 2 "0.128 "0.025 "€702.39
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS Trung tâm kẹp 8CMPB Sure-Flex Type C, Gang cường độ cao, 8 Kích thước, Đường kính lỗ khoan 1.375 inch.
€257.94 /đơn vị