Tb Woods 7c35mm | Hub kẹp loại C chắc chắn, gang cường độ cao, 7 kích thước, đường kính lỗ khoan 35mm. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TB WOODS 7C35MM Trung tâm kẹp loại C Sure-Flex, Gang cường độ cao, 7 kích thước, Đường kính lỗ khoan 35mm. | BB2YBX

TB WOODS Trung tâm kẹp loại C chắc chắn 7C35MM, Gang cường độ cao, 7 Kích thước, Đường kính lỗ khoan 35mm.

Trong kho
Khoản mục: BB2YBX phần: 7C35MM

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€251.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm loại C
Đường kính lỗ khoan.35 mm
Kích thước lỗ khoan35 mm
Khoan dung+0.025 mm đến +0.05 mm
Loại lỗ khoanĐã hoàn thành với Keyway
Kích thước Capscrew5 / 16-24 NF X 1 1/4 Vít kẹp
Mô-men xoắn Capscrew30 lb.-in.
Thành phần WR0.0596 lbs.-sq. ft.
Kích thước khớp nối7
Chiều dài mặt bích20mm
HubTrung tâm trục
Đường kính trung tâm.83 mm
Chiều dài trung tâm36mm
Kích thước chỗ ngồi phím (In.)10mm x 3.3mm
Chiều dài qua lỗ khoan71mm
Vật chấtGang cường độ cao
Tối đa Căn chỉnh khoảng cách góc2.06 mm
Tối đa Căn chỉnh góc1 độ.
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.51 mm
Tối đa RPM5250 rpm
Bên ngoài Dia.117 mm
Loại sản phẩmTrung tâm kẹp loại C chắc chắn-Flex
Mômen định mức940 lb.-in.
Đặt khoảng cách vít11 mm
Đặt kích thước vít5 / 16-18 UNC
Setcrew5 / 16-18 UNC
Chiều dài trục vít1 / 2 "
Vị trí SetscrewTrên ghế ngồi
Yêu cầu mô men xoắn vít18 Nm
Chiều dài trung tâm SF36 mm
Kích thước máy7
Mô-men xoắn1028 Nm
Trọng lượng máy4.3 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.62

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiĐường kính lỗ khoan.Kích thước lỗ khoanĐường kính trung tâm.Chiều dài trung tâmChiều dài qua lỗ khoanTối đa Căn chỉnh khoảng cách gócTối đa Căn chỉnh song song (In.)Giá cả
TB WOODS 6C118 Trung tâm kẹp chắc chắn loại C, gang có độ bền cao, kích thước 6, đường kính lỗ 1.125 inch. | AK4AMR 6C11861-1 / 8 "1 mm3"1.16 "1 15 / 16 "0.07 "0.015 "€213.25
RFQ
TB WOODS 8C178 Trung tâm kẹp chắc chắn loại C, gang có độ bền cao, kích thước 8, đường kính lỗ 1.875 inch. | AK4AMT 8C17881-7 / 8 "1 mm3 7 / 8 "1.59 "2 1 / 2 "0.094 "0.02 "€292.84
RFQ
TB WOODS 8C218 Trung tâm kẹp chắc chắn loại C, gang có độ bền cao, kích thước 8, đường kính lỗ 2.125 inch. | AK4AMU 8C21882-1 / 8 "2 mm3 7 / 8 "1.59 "2 1 / 2 "0.094 "0.02 "€292.84
RFQ
TB WOODS 9C158 Trung tâm kẹp chắc chắn loại C, gang có độ bền cao, kích thước 9, đường kính lỗ 1.625 inch. | AK4AMV 9C15891-5 / 8 "1 mm4 1 / 4 "1.97 "3"0.109 "0.025 "€355.60
RFQ
TB WOODS 9C218 Trung tâm kẹp chắc chắn-Flex loại C, Gang chịu lực cao, Kích thước 9, Đường kính lỗ 2.125 inch. | AK4AMW 9C21892-1 / 8 "2 mm4 1 / 4 "1.97 "3"0.109 "0.025 "€355.60
RFQ
TB WOODS 10C158 Trung tâm kẹp chắc chắn loại C, gang có độ bền cao, kích thước 10, đường kính lỗ 1.625 inch. | AK4AMX 10C158101-5 / 8 "1 mm5"2.28 "3 1 / 2 "0.128 "0.025 "€450.87
RFQ
TB WOODS 10C238 Trung tâm kẹp chắc chắn loại C, gang có độ bền cao, kích thước 10, đường kính lỗ 2.375 inch. | AK4AMY 10C238102-3 / 8 "2 mm5"2.28 "3 1 / 2 "0.128 "0.025 "€450.87
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS Trung tâm kẹp loại C chắc chắn 7C35MM, Gang cường độ cao, 7 Kích thước, Đường kính lỗ khoan 35mm.
€251.01 /đơn vị