Tb Woods 423b | Dây đai chữ V cổ điển, gang, đai loại B, đường kính chuẩn 4.2 inch. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TB WOODS 423B Rọc đai chữ V cổ điển, gang, đai loại B, Diatum Dia 4.2 inch. | AF2HTR 6UDR4

TB WOODS 423B Rọc đai chữ V cổ điển, gang, đai loại B, đường kính 4.2 inch.

Trong kho
Khoản mục: AF2HTR Model: 423BTham chiếu chéo: 6UDR4
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
€129.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRọc chữ V
Đường kính quảng cáo đai 4L, A hoặc AX.3.8 "
4LA hoặc A Belt Pitch Dia.3.8 "
Đường kính quảng cáo đai 5L, B hoặc BX.4.2 "
Cân đốiTiêu chuẩn, 1 mặt phẳng
Loại đaiB
Đường kính lỗ khoan.Yêu cầu ống lót
Loại lỗ khoanỐng lót ngắt kết nối nhanh
BushingSH
Yêu cầu ống lótSH
Xây dựngRắn
đường kính chuẩn4.2 "
Thứ nguyên E1 / 2 "
Kích thước L1 1 / 4 "
Thứ nguyên M1 1 / 4 "
Đối mặt2 1 / 2 "
Phù hợp với trục Dia.1/2" to 1-5/8"
Vị trí trung tâm1.06 "
Số ngành423B
Quán tính WR0.09 lbs.-sq. ft.
Bên trong Dia.2.94 "
Vật chấtGang thep
Tối đa RPM5500 RPM
Số rãnh3
Bên ngoài Dia.4.55 "
Chiều dài tổng thể2 1 / 2 "
Đường kính quảng cáo.4.61 "
Loại sản phẩmCổ điển
Đặt vít bao gồmKhông
Trọng lượng máy4.3 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS8483509040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên EĐường kính quảng cáo đai 4L, A hoặc AX.4LA hoặc A Belt Pitch Dia.Thứ nguyên MĐối mặtPhù hợp với trục Dia.Vị trí trung tâmSố ngànhGiá cả
TB WOODS 1104B Dây đai chữ V cổ điển, gang, đai loại B, 11 inch Datum Dia. | AA2PVT 10Y259 1104B0.28 "10.6 "10.6 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1104B€373.42
TB WOODS 1364B Rọc đai chữ V cổ điển, gang, đai loại B, Diatum Dia 13.6 inch. | AA2PVU 10Y260 1364B0.28 "13.2 "13.2 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1364B€489.13
TB WOODS 1603B Rọc đai chữ V cổ điển, gang, đai loại B, 16 inch Datum Dia. | AA2PVV 10Y261 1603B0.03 "15.6 "15.6 "0.66 "2 1 / 2 "1/2" to 2-1/2"0.69 "1603B€475.44
TB WOODS 1604B Rọc đai chữ V cổ điển, gang, đai loại B, 16 inch Datum Dia. | AA2PVW 10Y262 1604B0.31 "15.6 "15.6 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1604B€556.88
TB WOODS 1844B Rọc đai chữ V cổ điển, gang, đai loại B, Diatum Dia 18.4 inch. | AA2PVX 10Y263 1844B0.31 "18 "18 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1844B€626.84
TB WOODS 2501B Rọc đai chữ V cổ điển, gang, đai loại B, 25 inch Datum Dia. | AA2PVY 10Y264 2501B0.31 "24.6 "24.6 "0.69 "1"1/2" to 2-15/16"0.38 "2501B€829.61
TB WOODS 424B Rọc đai chữ V cổ điển, gang, đai loại B, Đường kính chuẩn 4.2 inch. | AA2PVZ 10Y265 424B2.06 "3.8 "3.8 "0.63 "3 1 / 4 "1/2" to 1-15/16"0"424B€184.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS 423B Rọc đai chữ V cổ điển, gang, đai loại B, đường kính 4.2 inch.
€129.12 /đơn vị