TB WOODS Bánh xích đai thời gian 40H150, Gang, Chiều rộng đai 1.5 inch, Đường kính bước 6.366 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bánh xích |
Chiều rộng vành đai | 1 1 / 2 " |
Loại lỗ khoan | Ống lót ngắt kết nối nhanh |
Bushing | SK |
Thứ nguyên E | 0.16 " |
Kích thước L | 1.88 " |
Thứ nguyên M | 0.09 " |
Đối mặt | 1.81 " |
Chiều dài trung tâm | 1 1 / 4 " |
Vị trí trung tâm | 0.56 " |
Quán tính WR | 0.39 lbs.-sq. ft. |
Bên trong Dia. | 5.38 " |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa RPM | 3970 RPM |
Số răng | 40 |
Bên ngoài Dia. | 6.31 " |
Pitch | 1 / 2 " |
Đường kính quảng cáo. | 6.366 " |
Loại sản phẩm | Thời gian |
RPM cao | 3970 rpm |
Trọng lượng máy | 9.1 Lbs. |
Mô hình | Vị trí trung tâm | Chiều rộng vành đai | Loại lỗ khoan | Quán tính WR | Bên trong Dia. | Vật chất | Tối đa RPM | Số răng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 40 | €13.50 | RFQ
|
90XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 45 | €13.90 | RFQ
|
120XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 60 | €15.08 | RFQ
|
150XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 75 | €16.30 | RFQ
|
200XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 100 | €18.52 | RFQ
|
220XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 110 | €19.43 | RFQ
|
210L050 | - | 1 / 2 " | - | - | - | Neoprene | - | 56 | €32.76 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.