Tb Woods 3v653 | Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 3v, Đường kính chuẩn 6.5 inch. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TB WOODS 3V653 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 3V, Đường kính chuẩn 6.5 inch. | AE7HVH 5YKW0

TB WOODS 3V653 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 3V, đường kính 6.5 inch.

Trong kho
Khoản mục: AE7HVH phần: 3V653Tham chiếu chéo: 5YKW0
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
€161.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRọc chữ V
Đường kính dây đai 3V.6.5 "
Cân đốiTiêu chuẩn, 1 mặt phẳng
Loại đai3V
Đường kính lỗ khoan.Yêu cầu ống lót
Loại lỗ khoanỐng lót ngắt kết nối nhanh
BushingSDS
Yêu cầu ống lótSDS
Xây dựngweb
đường kính chuẩn6 1 / 2 "
Thứ nguyên E0.06 "
Kích thước L1.31 "
Thứ nguyên M0.13 "
Đối mặt1 1 / 2 "
Phù hợp với trục Dia.1/2" to 1-15/16"
Vị trí trung tâm0.69 "
Số ngành3V653
Quán tính WR0.25 lbs.-sq. ft.
Bên trong Dia.5 1 / 4 "
Vật chấtGang thep
Tối đa RPM3850 RPM
Số rãnh3
Bên ngoài Dia.6 1 / 2 "
Chiều dài tổng thể1 1 / 2 "
Đường kính quảng cáo.6 1 / 2 "
Loại sản phẩmHẹp
Đặt vít bao gồmKhông
Trọng lượng máy5.8 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.66
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)17.27
Mã HS8483509040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcĐối mặtLoại đaiLoại lỗ khoanPhù hợp với trục Dia.Vị trí trung tâmSố ngànhQuán tính WRGiá cả
TB WOODS 5V1252 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5V, Đường kính chuẩn 12.5 inch. | AA2PWH 10Y273 5V1252Rọc chữ V1.69 "5VỐng lót ngắt kết nối nhanh1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07 lbs.-sq. ft.€398.84
TB WOODS 5V1602 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5V, Đường kính chuẩn 16 inch, Đường kính sân 16 inch. | AA2PWJ 10Y274 5V1602Rọc chữ V1.69 "5VỐng lót ngắt kết nối nhanh1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43 lbs.-sq. ft.€536.10
TB WOODS 5V1872 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5V, Đường kính chuẩn 18.7 inch. | AA2PWK 10Y275 5V1872Rọc chữ V1.69 "5VỐng lót ngắt kết nối nhanh1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8 lbs.-sq. ft.€762.58
TB WOODS 5V1874 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5V, Đường kính chuẩn 18.7 inch. | AA2PWL 10Y276 5V1874Rọc chữ V3.06 "5VỐng lót ngắt kết nối nhanh7/8" to 3-1/2"1 1 / 4 "5V187421 lbs.-sq. ft.€915.55
TB WOODS 5V442 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5V, Đường kính chuẩn 4.4 inch. | AA2PWM 10Y277 5V442Rọc chữ V1.69 "5VỐng lót ngắt kết nối nhanh1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06 lbs.-sq. ft.€162.76
TB WOODS 5V443 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5V, Đường kính chuẩn 4.4 inch. | AA2PWN 10Y278 5V443Rọc chữ V2.38 "5VỐng lót ngắt kết nối nhanh1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08 lbs.-sq. ft.€192.73
TB WOODS 5V444 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5V, Đường kính chuẩn 4.4 inch. | AA2PWP 10Y279 5V444Rọc chữ V3.06 "5VỐng lót ngắt kết nối nhanh1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1 lbs.-sq. ft.€215.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS 3V653 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 3V, đường kính 6.5 inch.
€161.98 /đơn vị