TB WOODS 3V3356 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 3V, đường kính 33.5 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rọc chữ V |
Cân đối | Tiêu chuẩn, 1 mặt phẳng |
Loại đai | 3V |
Loại lỗ khoan | Ống lót ngắt kết nối nhanh |
Bushing | E |
đường kính chuẩn | 33.5 " |
Thứ nguyên E | 0.09 " |
Kích thước L | 2.63 " |
Thứ nguyên M | 0" |
Đối mặt | 2.72 " |
Vị trí trung tâm | 1" |
Quán tính WR | 145 lbs.-sq. ft. |
Bên trong Dia. | 31.94 " |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa RPM | 750 RPM |
Số rãnh | 6 |
Bên ngoài Dia. | 33.5 " |
Chiều dài tổng thể | 2.71875 " |
Đường kính quảng cáo. | 33.5 " |
Loại sản phẩm | Hẹp |
RPM cao | 750 rpm |
Trọng lượng máy | 129 Lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Đối mặt | Loại đai | Loại lỗ khoan | Phù hợp với trục Dia. | Vị trí trung tâm | Số ngành | Quán tính WR | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5V1252 | Rọc chữ V | 1.69 " | 5V | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 1/2" to 2-15/16" | 0.44 " | 5V1252 | 3.07 lbs.-sq. ft. | €398.84 | ||
5V1602 | Rọc chữ V | 1.69 " | 5V | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 1/2" to 2-15/16" | 0.44 " | 5V1602 | 7.43 lbs.-sq. ft. | €536.10 | ||
5V1872 | Rọc chữ V | 1.69 " | 5V | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 1/2" to 2-15/16" | 0.44 " | 5V1872 | 13.8 lbs.-sq. ft. | €762.58 | ||
5V1874 | Rọc chữ V | 3.06 " | 5V | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 7/8" to 3-1/2" | 1 1 / 4 " | 5V1874 | 21 lbs.-sq. ft. | €915.55 | ||
5V442 | Rọc chữ V | 1.69 " | 5V | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 1/2" to 1-5/8" | 0.69 " | 5V442 | 0.06 lbs.-sq. ft. | €162.76 | ||
5V443 | Rọc chữ V | 2.38 " | 5V | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 1/2" to 1-15/16" | 0" | 5V443 | 0.08 lbs.-sq. ft. | €192.73 | ||
5V444 | Rọc chữ V | 3.06 " | 5V | Ống lót ngắt kết nối nhanh | 1/2" to 1-15/16" | 0" | 5V444 | 0.1 lbs.-sq. ft. | €215.50 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.