Tb Woods 3v2352 | Rọc đai chữ V hẹp, sắt dẻo, đai loại 3v, đường kính chuẩn 2.35 inch. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TB WOODS 3V2352 Narrow V-Belt Sheave, Ductile Iron, 3V Type Belt, 2.35 inch Datum Dia. | AZ9LGG

TB WOODS 3V2352 Rọc đai chữ V hẹp, Sắt dễ uốn, Đai loại 3V, Đường kính chuẩn 2.35 inch.

Trong kho
Khoản mục: AZ9LGG phần: 3V2352
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
€77.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRọc chữ V
Cân đốiTiêu chuẩn, 1 mặt phẳng
Loại đai3V
Loại lỗ khoanỐng lót ngắt kết nối nhanh
BushingJA
đường kính chuẩn2.35 "
Thứ nguyên E1"
Kích thước L1"
Thứ nguyên M0.91 "
Đối mặt1.53 "
Vị trí trung tâm0.44 "
Quán tính WR0.01 lbs.-sq. ft.
Bên trong Dia.1.33 "
Vật chấtSắt dễ uốn
Tối đa RPM16250 RPM
Số rãnh2
Bên ngoài Dia.2.35 "
Chiều dài tổng thể2 7 / 16 "
Đường kính quảng cáo.2.35 "
Loại sản phẩmHẹp
RPM cao16250 rpm
Trọng lượng máy1 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcĐối mặtLoại đaiLoại lỗ khoanPhù hợp với trục Dia.Vị trí trung tâmSố ngànhQuán tính WRGiá cả
TB WOODS 5V1252 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5V, Đường kính chuẩn 12.5 inch. | AA2PWH 10Y273 5V1252Rọc chữ V1.69 "5VỐng lót ngắt kết nối nhanh1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07 lbs.-sq. ft.€398.84
TB WOODS 5V1602 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5V, Đường kính chuẩn 16 inch, Đường kính sân 16 inch. | AA2PWJ 10Y274 5V1602Rọc chữ V1.69 "5VỐng lót ngắt kết nối nhanh1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43 lbs.-sq. ft.€536.10
TB WOODS 5V1872 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5V, Đường kính chuẩn 18.7 inch. | AA2PWK 10Y275 5V1872Rọc chữ V1.69 "5VỐng lót ngắt kết nối nhanh1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8 lbs.-sq. ft.€762.58
TB WOODS 5V1874 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5V, Đường kính chuẩn 18.7 inch. | AA2PWL 10Y276 5V1874Rọc chữ V3.06 "5VỐng lót ngắt kết nối nhanh7/8" to 3-1/2"1 1 / 4 "5V187421 lbs.-sq. ft.€915.55
TB WOODS 5V442 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5V, Đường kính chuẩn 4.4 inch. | AA2PWM 10Y277 5V442Rọc chữ V1.69 "5VỐng lót ngắt kết nối nhanh1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06 lbs.-sq. ft.€162.76
TB WOODS 5V443 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5V, Đường kính chuẩn 4.4 inch. | AA2PWN 10Y278 5V443Rọc chữ V2.38 "5VỐng lót ngắt kết nối nhanh1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08 lbs.-sq. ft.€192.73
TB WOODS 5V444 Rọc đai chữ V hẹp, gang, đai loại 5V, Đường kính chuẩn 4.4 inch. | AA2PWP 10Y279 5V444Rọc chữ V3.06 "5VỐng lót ngắt kết nối nhanh1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1 lbs.-sq. ft.€215.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS 3V2352 Rọc đai chữ V hẹp, Sắt dễ uốn, Đai loại 3V, Đường kính chuẩn 2.35 inch.
€77.78 /đơn vị