TB WOODS 2BK5278 FHPBoredtosize V-Belt Rọc, Gang, Đai loại 4L, Hub Dia 2.125 inch. | CD6QDM

TB WOODS 2BK5278 FHPBoredtosize Rọc đai chữ V, Gang, Đai loại 4L, Đường kính trục 2.125 inch.

Khoản mục: CD6QDM phần: 2BK5278
€163.46 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRọc chữ V
Loại đai4L
Đường kính lỗ khoan.0.875 "
Loại lỗ khoanĐã hoàn thành với Keyway
Đường kính lỗ khoan theo kích thước.7 / 8 "
đường kính chuẩn4.6 "
Thứ nguyên E0.47 "
Kích thước L1.47 "
Đối mặt1 3 / 4 "
Đường kính trung tâm.2 1 / 8 "
Phép chiếu qua Hub (In.)-0.47 "
Quán tính WR0.09 lbs.-sq. ft.
Bên trong Dia.4.45 "
Vật chấtGang thep
Tối đa RPM5060 RPM
Số rãnh2
Bên ngoài Dia.4.95 "
Chiều dài tổng thể2.21875 "
Đường kính quảng cáo.5.01 "
Loại sản phẩmFHP Chán kích thước
RPM cao5060 rpm
Trọng lượng máy4.8 Lbs.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXây dựngĐường kính quảng cáo đai 4L, A hoặc AX.4LA hoặc A Belt Pitch Dia.đường kính chuẩnThứ nguyên EĐối mặtPhù hợp với trục Dia.Đường kính trung tâm.Giá cả
TB WOODS AK3212 FHPBoredtosize V-Belt Rọc, Gang, Loại 3L Đai, Đường kính Hub 1.6875 inch. | AA6HTW 14A165 AK3212web3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK3258 FHPBoredtosize V-Belt Rọc, Gang, Loại 3L Đai, Đường kính Hub 1.6875 inch. | AA6HTX 14A166 AK3258web3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK3234 FHPBoredtosize V-Belt Rọc, Gang, Loại 3L Đai, Đường kính Hub 1.6875 inch. | AA6HTY 14A167 AK3234web3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK3278 FHPBoredtosize V-Belt Rọc, Gang, Loại 3L Đai, Đường kính Hub 1.6875 inch. | AA6HTZ 14A168 AK3278web3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK321 FHPBoredtosize V-Belt Rọc, Gang, Loại 3L Đai, Đường kính Hub 1.6875 inch. | AA6HUA 14A169 AK321web3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK1041 FHPBoredtosize V-Belt Rọc, Gang, Loại 3L Đai, Hub Dia 2.5 inch. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Cánh tay10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "€123.07
TB WOODS AK10434 FHPBoredtosize V-Belt Rọc, Gang, Loại 3L Đai, Hub Dia 2.5 inch. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Cánh tay10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "€123.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS 2BK5278 FHPBoredtosize Rọc đai chữ V, Gang, Đai loại 4L, Đường kính trục 2.125 inch.
€163.46 /đơn vị